34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装 材質[ふるい部]ステンレス 回転数1000~2500rpm モーターDCブラシモーター 適合[ふるい]Φ75mm×3~5段 仕様水平回転 付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取付時)
1台
103,000 税込113,300
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約23 回転数(min-1[r.p.m])3600 電源AC100V 2Pプラグ付き モーター200W 電源コード(m)2 振幅(mm)4~10 サイズ(mm)355×382×583 アズワン品番1-3578-01
1個
772,999 税込850,299
7日以内出荷

ふるい振とう機 アズワン 動画あり
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492 振幅(mm)約70 振動数約60回/分 たたき回数約120回/分 傾斜角度(°)約20 適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置漏電遮断機 材質鋼板焼付塗装 電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg)28
1台
397,000 税込436,700
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01 適合(ふるい)Φ200×45mm(5段) 寸法(mm)380×375×469 質量(kg)17.2 電源AC100V 50/60Hz 方式旋回運動(旋回径Φ30mm) 回転数(旋回)20~200rpm
1個
特価
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート 適合ふるい:Φ75mm×3~5段 寸法(mm)115×230×253 質量(kg)3(ふるい5段取り付け時) 電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属) 回転数1000~2500rpm
1個
831 税込914
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 本体質量(kg)約0.1 形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18 サイズ(mm)約245×85×18 アズワン品番4-605-01
1個
35,100 税込38,610
当日出荷

使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ 寸法(mm)約138×Φ18 材質(本体)アルミニウム 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 本体質量(kg)約0.1 アズワン品番4-604-01
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

ペンシルタイプのスターターセットペンシル型のふるい機とフタ付受器、防振シートのセットです。Φ75mmのステンレスふるいを組み合わせて使用できます。防振シートの作用で机上への振動が減衰され、また滑り止めの固定具にもなります。
仕様フタ及び受器(mm):Φ75用(SUS304)、防振シート:エーテル系シート、セット内容(mm):バイブレシーブ(ペンシルタイプ)1本(品番4-604-01)、フタ及び受器1セット(品番5-3294-55)、防振シート3枚(5厚) アズワン品番4-596-01
1個
27,700 税込30,470
翌々日出荷

1本
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径(Φmm)150 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,970 税込3,267
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム モーター振動モーター:ブラシモーター ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95 電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz サイズ(mm)40×60×105 アズワン品番4-4489-01
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

1個
5,360 税込5,896
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
1個
1,610 税込1,771
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています。
材質シリコーンゴム アズワン品番4-4490-11
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 寸法(Φmm)18(持ち手部) モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 寸法(Φ×mm)約18×145 アズワン品番4-4490-01
1セット
22,900 税込25,190
当日出荷

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,742 税込6,316
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,108 税込10,019
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
22,770 税込25,047
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
35,640 税込39,204
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
8,712 税込9,583
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,108 税込10,019
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
8,712 税込9,583
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
8,990 税込9,889
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,600 税込12,760
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
長さ(m)20 硬さ焼鈍し線(W1) 寸法(Φ×mm)ボビン:20×10
1個
6,390 税込7,029
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さまざまな用途でお使いいただけます。軽量で使いやすい。軽量で使いやすいです。
材質容器:PVC(ポリ塩化ビニール)、網:ポリエステル 寸法(mm)内径×内高:Φ200×40
1個
11,600 税込12,760
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304) 付属品検査証明書 フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠 穴の形状
1個
101,000 税込111,100
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

セットは、4個のふるいとホルダー・8種類のメッシュ・1個の受け皿をセットにしました。 簡単に組み合わせ・取り外しができます。
メッシュ25・35・45・60・80・120・170・230(目数/インチ)
1袋(8枚)ほか
60,291 税込66,320
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
ふるい架数420mmまで(受器含む) 測定範囲20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります) 回転数280rpm(固定)/150回 最大投入量(g)3000
1個
919,000 税込1,010,900
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)