「ぼうし」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ディスポーザブルでは、グレードの高いバリア性を有しています。様々な状況下での使用を想定した、耐久性に優れた感染防止衣です。
材質不織布(SFS生地)
ディスポーザブルでは、グレードの高いバリア性を有しています。様々な状況下での使用を想定した、耐久性に優れた感染防止衣です。
材質不織布(SFS生地)
サイズフリー
仕様後ろゴム絞り
色ホワイト
質量(g)40
グレードクラス1000~10000
混率(%)ポリエステル100%
アズワン品番1-6369-01
1枚
¥1,525
税込¥1,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本
種別L字金具
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)4
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)20
穴径(Φmm)(ビス)4
帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。
湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。
濃度調整もでき、効率がよく経済的です。
LPガスを使用しています。
アズワン品番7-148-03
内容量(mL)300(0.5%溶液)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.1509L
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。
電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。
ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
長さ(mm)400
幅(mm)400
材質PU(ポリウレタン)
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様水分:0.12wt%、酸不溶解分:0.40wt%
容量(g)100
比重(見掛)0.36
粒径(μm)(フィッシャー法)0.45
アズワン品番4-1328-01
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
オープン棚の移動、転倒防止に使用できます。強力接着パッドにより穴あけ工事不要です。バックルを取外すことにより一時的な移動が可能です。交換用テープを使用し、再利用可能です。対象物に2個使用
種別転倒防止ベルト
アズワン品番61-3740-99
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。
取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。
器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE)
径(Φmm)紐/1.5
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。
フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能です。着脱用バックルにより保管物等の出し入れが可能です。ベルトの支柱巻き付け部に滑り止めが付いておりベルトがずれ落ちません。ベルトで容易に設置可能!
材質ベルト/PP、バックル/POM(ポリアセタール)
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)100/本
耐震性震度6強相当
付属品アルコールパッド×1
使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。
耐油性・耐薬品性に優れています。
壁を倒してパレットを置くことが可能です。
折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。
工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
アズワン品番7-148-01
成分純水液98.0%・第4級アンモニウム化合物及びイソプロパノール2.0%
危険物の類別非危険物
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌々日出荷
ブレーキパッド、研磨剤、カーボンブラシの耐久性向上に適しています。
仕様水分:0.08wt%、酸不溶解分:0.40wt%
容量(g)100
比重(見掛)1.31
粒径(μm)(フィッシャー法)3.5
アズワン品番4-1328-04
危険物の類別非危険物
純度(%)98.20wt
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
ゴム風船です。
材質天然ゴム
色ホワイト
寸法(inch)10
アズワン品番3-3318-21
1パック(100個)
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
色茶
二硫化モリブデンを高濃度に配合しており、ボルトナットの焼付・カジリ防止、重機器のナジミ運転等に適したペーストです。
使用温度範囲(℃)-30~+300
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別非危険物
二硫化モリブデンとグラファイト、白色固体を高濃度に配合した鉱油ベースのペーストです。
使用温度範囲(℃)-30~+300
固体潤滑剤他MoS2・グラファイト
工具不要で簡単に設置できます。カーペット用は面ファスナー方式のため、機器移動の際にプレートを取り外しても再設置することが可能です。
種別転倒防止ストッパー
仕様不動王 カーペット用
アズワン品番3-6140-02
1箱(2個)
¥12,500
税込¥13,750
24日以内出荷
ネステナーラック用のバンドです。
柱と柱を結束し揺れによるズレを防ぎます。
面ファスナー仕様になっており付け外しが簡単です。
仕様●サイズ:50×420×2.5mm厚●材質:ポリプロピレン、金具/鉄
アズワン品番67-7409-40
1個
¥1,525
税込¥1,678
4日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量10kg
比重(見掛)0.45
水分(%)0.10wt
アズワン品番4-4094-02
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
¥197,000
税込¥216,700
8日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量10kg
比重(見掛)0.36
水分(%)0.12wt
アズワン品番4-4094-01
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
¥202,000
税込¥222,200
8日以内出荷
二硫化モリブデン微粒子をバランスよく配合したギヤーオイルで、耐圧性に優れ、焼付や異常摩耗の防止に有効的です。
各種大型機械・大型車両・ロータリーキルン・巻上機械等、高荷重のかかる減速機用のオイルとして使用可能です。
内容量(L)18
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
ブレーキパッド、研磨剤、カーボンブラシの耐久性向上に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量10kg
比重(見掛)1.31
水分(%)0.08wt
アズワン品番4-4094-04
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
¥192,000
税込¥211,200
8日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量2kg
比重(見掛)0.45
水分(%)0.10wt
アズワン品番4-4093-02
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(2kg)
¥48,700
税込¥53,570
8日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量2kg
比重(見掛)0.36
水分(%)0.12wt
アズワン品番4-4093-01
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(2kg)
¥51,100
税込¥56,210
4日以内出荷
塗料やコーティング液の添加剤に適しています。
仕様水分:0.10wt%、酸不溶解分:0.40wt%
容量(g)100
比重(見掛)0.45
粒径(μm)(フィッシャー法)0.63
アズワン品番4-1328-02
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1個
¥3,160
税込¥3,476
10日以内出荷
オートクレーブ可能なクリーンルーム用シューズカバーで、耐摩耗性や防滑性に優れています。
材質ソール/CSM(クロロスルフォン化PE)、アッパー部/導電糸入ポリエステル
グレード(目安)クラス10~100000(ISO 4~8)
表面抵抗値(Ω)10^6~10^9
船から曳航しやすいロープ付き!
自重の10倍以上の吸着量
水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:65cm巾×長さ6.5m×4本入、65cm巾×長さ13m×2本入●厚さ:4mm●全長:約52m
アズワン品番68-4535-37
1箱(6本)
¥45,900
税込¥50,490
8日以内出荷
本体が回転するため、省スペースで多数のパーツを保管することが可能です。
材質本体/スチール、引出し/ABS樹脂・ポリエステル
工具不要で簡単に設置できます。
種別転倒防止ストッパー
仕様不動王 フローリング用
アズワン品番3-6140-01
1箱(2個)
¥12,500
税込¥13,750
33日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
樹脂・ゴム製品・焼結金属へ添加して、自己潤滑性能向上に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量10kg
比重(見掛)0.8
水分(%)0.10wt
アズワン品番4-4094-03
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
¥194,000
税込¥213,400
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ