38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 適合径(Φmm)140(高さ990mm)
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 寸法(mm)約1020×360×1090 質量(kg)約32 架数(ボンベ)6000Lまたは7000L×3本架け 適合径(Φmm)230(高さ1300~1600mm) アズワン品番4-2859-06
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090 架数6000Lまたは7000L×2本架け 適合ボンベΦ230mm、高さ1300~1600mm 材質スチール 質量(kg)約24 アズワン品番4-2859-05
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 適合ボンベΦ230mm、高さ1300~1600mm 寸法(mm)約420×360×1090 質量(kg)約15 架数6000Lまたは7000L×1本架け アズワン品番4-2859-04
1個
16,600 税込18,260
当日出荷

実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。 最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付 クランプ取付幅(mm)10~45 適合径(Φmm)100 適合ボンベ直径100mm
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 架数1500L×1本架け 質量(kg)約6 寸法(mm)約260×260×670 適合ボンベ140mm・高さ990mm アズワン品番4-2859-01
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン 収納数1 適合径(Φmm)ボンベ:100~240 アズワン品番4-2742-01 耐震性震度6強相当
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)【ボンベ】100~240 材質本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき) 寸法(mm)140×30×70 アズワン品番3-6771-01 取付穴径(mm)Φ5.5×4またはΦ10×2
1個
7,070 税込7,777
当日出荷


2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番8-1074-11 材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン) 適合ボンベΦ150~Φ240mm
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

1台
19,300 税込21,230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,390 税込10,329
10日以内出荷

金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数Φ120×8本又はΦ240×4本 適合径(Φmm)120/240 付属品ベルト8本 材質40×40鋼管赤色焼付塗装 質量(kg)26 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mm アズワン品番8-3061-13
1個
110,000 税込121,000
当日出荷

ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装) 穴径(Φmm)(土台)13
1個
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01 材質鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m)1 クランプ幅(mm)22~55 適合径(Φmm)250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120 材質ステンレス(SUS304)
1台
125,000 税込137,500
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120 材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装
1個
39,700 税込43,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1台
133,000 税込146,300
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前扉式ですので、約8cm持ち上げるだけでボンベをスタンドにセットできます。 クッションラバー付き。
用途500Lボンベ×1本用 材質スチール(焼付塗装) 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×370 リング内径(Φmm)【ボンベ固定リング】107 アズワン品番7-4111-01
1個
19,800 税込21,780
15日以内出荷

薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
1個
15,400 税込16,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
1個
14,900 税込16,390
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンUボンド
一液ウレタン系接着剤です。 フリーデリ施工用の専用接着剤。
仕様●容量(L):0.4●フリーデリ施工用接着剤●材質/仕上:一液ウレタン系接着剤●セット内容/付属品:取扱説明書●フリーデリ施工用専用です。●原産国:日本●コード番号:160-1589 アズワン品番67-5663-41
1本
4,565 税込5,022
5日以内出荷

積水樹脂の車線分離標(ラバーポール)ポールコーンや道路鋲、縁石鋲の専用ボンドです。 主剤と硬化剤の2種類を1:1の比率で混ぜて用います。 2液性のタイプなので主剤(白色)と硬化剤(黒色)を1:1の割合で混ぜ合わせて使用してください。(白黒の筋がなくなりグレーの色になるまで良く混合してご利用ください) 硬化するまで、使用できる時間は気温25℃で約20分程度です。
仕様●材質:主剤/エポキシ樹脂、硬化剤/変性脂肪族ポリアミン●用途:セキスイポールコーン・道路鋲・縁石鋲の接着●【注意】●※降雨、積雪時の施工は避けてください。●※5℃以下では硬化しません 硬化したように見えても強度不足となり危険ですので使用しないでください。●※施工は安全用具、交通整理員等を置いて安全を確保したうえで行ってください。●※鋲などの接合面は、粉塵、水気、油気を除去し、きれいに掃除してください。●※障害物がある場所や凹凸のある路面は避けてください、または不陸調整してください。●※なるべく平らな場所を選んで設置してください。 アズワン品番68-1348-23
1セット
7,190 税込7,909
13日以内出荷

仕様500L×4本用 材質スチール(ハンマートン焼付塗装) 質量(kg)5 内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
1台
21,400 税込23,540
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
282,000 税込310,200
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
材質(キャスター)ウレタン 金具ガードチェーン・フック方式
1個
68,300 税込75,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)