★白色
材質シリコンゴム
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。
用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。
熱溶液の迅速濾過に適しています。
三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01
内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13
上部内径(mm)16
下部内径(Φmm)10
生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。フレーム/メッシュは一体成型加工により、遠沈管にセットしやすく操作性に優れています。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。
血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。
電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。
寸法(mm)85×205×190
質量(kg)1.25(電池除く)
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100~240V50/60Hz別売)
目盛【血清総タンパク】0~12g/dL、【尿比重】1.000~1.080、【屈折率】nD1.3330~1.3600
アズワン品番7-5086-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥84,900
税込¥93,390
17日以内出荷
寸法(mm)1000×1200
色白
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
内側の起毛により寒い環境での作業に適しています。
手のひらのニトリルコーティングにより、滑り止め効果があります。
耐油性、耐摩耗性に優れます。
材質ポリエステル(ニトリルゴムコーティング)
入数(双)1
機能耐油性、耐摩耗性
内側の起毛により寒い環境での作業に適しています。
手のひらのニトリルコーティングにより、滑り止め効果があります。
耐油性、耐摩耗性に優れます。
材質ポリエステル(ニトリルコーティング)
入数(双)1
機能耐油性、耐摩耗性
フィット性が高く、柔らかく丈夫です。
入数(双)1
仕様型番:AT-LG06 入数:1双 材質:牛表革 サイズ:全長/230mm、中指長/約90mm 袖口マジック式
アズワン品番3-8220-01
1双
¥1,590
税込¥1,749
翌々日出荷
100%完全防水です。
保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。
水洗いやオートクレーブが可能です。
使用温度範囲(℃)-160~+148℃
入数(双)1
機能防水・耐寒・保温
窓ガラスに貼り付けることで、熱を遮断し室温の上昇を抑えることが可能です。
水をふきつけるだけで貼り付け可能です。
可視光線を透過するため、外側を見ることが可能です。
材質PVC
厚さ(mm)0.21
透過率(%)(可視光線)0.78
紫外線透過率0.04
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311
タイプ送風タイプ
質量(kg)約40
安全装置過電流ヒューズ1A
扉開閉方式マグネットパッキン式
ヒーター-
電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A
外寸法(mm)858×537×1595
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※
段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2
タイマー-
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304
キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)
アズワン品番3-5032-12
1台
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1A
ヒーター-
外寸法(mm)444×537×1595
内寸法(mm)430×503×1311
キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)
段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段
タイプ送風タイプ
タイマー-
電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※
質量(kg)約27
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
扉開閉方式マグネットパッキン式
アズワン品番3-5031-12
1台
¥137,000
税込¥150,700
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。
一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。
紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTM
ランプ15W
アズワン品番8-8779-11
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
自動オフタイマーは最大約3時間。
シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105
アズワン品番1-5386-01
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚
タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
汗ばむ季節に、より効果を発揮するムートン。
従来のムートンのように洗濯と乾燥を繰り返しても皮が硬くならない介護用ムートンです。
抗菌・防臭加工を施しています。
優れた保温性・弾力性が、お年寄りや病人の血行を良くし、苦痛を和らげるとともに褥瘡を防ぎます。
幅(mm)600
長さ(mm)900
仕様ベッドパッド
付属品手入れ用ブラシ
寸法(縦×横)(mm)900×600
アズワン品番0-723-01
1枚
¥26,980
税込¥29,678
12日以内出荷
汗ばむ季節に、より効果を発揮するムートン。
従来のムートンのように洗濯と乾燥を繰り返しても皮が硬くならない介護用ムートンです。
抗菌・防臭加工を施しています。
お尻が疲れず、腰あてや肩あてとしても使用できます。
優れた保温性との複合効果で傷みを和らげ予防します。
種別円座
アズワン品番0-723-02
径(mm)×高さ(mm)Φ400×80
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

レンチ ハウジング 交換用
モノタロウ
¥899
税込¥989
仕様全周タイプ
汗ばむ季節に、より効果を発揮するムートン。
従来のムートンのように洗濯と乾燥を繰り返しても皮が硬くならない介護用ムートンです。
抗菌・防臭加工を施しています。
足から来る冷えを防ぎ、かかとから背筋に至る神経的な傷みを和らげます。
かかとの保温により病人に最も必要な「深い眠り」を得ることができます。
種別かかとあて
縦×横×高さH(mm)240×125×90(左右一組)
アズワン品番0-723-05
1組
¥11,200
税込¥12,320
翌々日出荷
テーピング理論を応用した特殊編みでひじをしっかりサポート、部位をしっかりガードして、ひじを保護・固定し、ひじ関節を安定させて動きをサポート、上下が分かりやすい便利な目印付で装着しやすい(縫い目の幅広い方から腕を通して、たるみ部分がひじにくるように)、通気性・フィット性の良い編み設計でムレを抑制、ひじをしっかり包み込み、ひじの曲げ伸ばしがスムーズ!関節の動きにしなやかにフィットし、適度な締め付けでサポーターのズレ下がりを軽減します。
岩盤浴で使われている天然鉱石を練りこんだオーラ繊維が心地よく温めます。、電気を使用していないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、軽くて動きやすくて首元をじんわり温めてくれる、洗濯しても効果は変わらない、男女兼用
電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、ゴムが入っていて伸び縮みするから足にしっかりフィット!体温を閉じ込めて冷気をシャットアウトします。
岩盤浴で使われている天然鉱石を練り込んだオーラ繊維が肩~鎖骨辺りをじんわり心地良く温めます。、電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、ワンタッチテープで簡単装着!背中だけでなく肩、鎖骨、肩甲骨もあったかい、つけていることを忘れそうなくらい軽い、巻くだけでOK!服の下につけても目立ちにくい
一輪車の荷台サイズの大型除雪具です。
仕様●材質:PE+スチール●外寸(mm):1145×605×295
アズワン品番67-8947-88
1個
¥12,340
税込¥13,574
5日以内出荷
岩盤浴で使われている天然鉱石を練りこんだオーラ繊維が、目元をじんわり心地よく温めます。、蓄熱効果で、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、仕事・パソコン操作・車の運転等、日々の生活の中で疲れがちな目元のケアに、紐の長さは調節可能!女性の小さな顔にもぴったり。
蓄熱効果で、冷えをしっかりサポート、いつでも、どこでも、寝ている間でも岩盤浴気分でポッカポカ、岩盤浴で使われている天然鉱石を込んだオーラ繊維
ブラシは耐久性に優れたナイロン製です。
表面は靴を傷めないしなやかなブラシ、底面は汚れを確実に落とすために強靭なブラシがセットされています。
電源不要のため、場所時間問わずご使用いただけます。
本体は樹脂製のため、サビの心配がありません。
仕様●サイズ:W256×D378×H880mm●材質:本体/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン、手すり/スチール(粉体塗装)
アズワン品番67-7381-39
1個
¥44,352
税込¥48,787
7日以内出荷
岩盤浴で使われている天然鉱石を練りこんだオーラ繊維が背中をじんわり心地よく温めます。
電気を使用していないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム
軽くて動きやすくて肩から腰までをじんわり温めてくれる
洗濯しても効果は変わらない
男女兼用で、コートの下にインナーとして着られます。
仕様●材質:側地/ポリエステル100%、中わた/ポリエステル100%(天然鉱石オーラパウダー含有)、パイピング部/ポリエステル100%●商品サイズ(約):40×70cm●適応サイズ:男女兼用フリーサイズ●色:ブラック
アズワン品番67-6309-74
1個
¥7,920
税込¥8,712
7日以内出荷
電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、ゴムが入っていて伸び縮みするからしっかりフィット!体温を閉じ込めて冷気をシャットアウトします。
天然鉱石が使われている特別な繊維を使用しています。
手首、足首、首すじ、土踏まず等に巻くだけで指先までポカポカ。
電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポート!
手首等に不安を感じる、冷えが気になる方はもちろん就寝・お出かけ・ゴルフ・ウォーキング時等にオススメです。
装着も簡単でくるっ!と巻いて面テープで止めるだけ。ご年配者・車椅子の方でも簡単に防寒対策できます。
従来品より細い糸で編むことにより、毛玉ができても目立ちません。
仕様●材質:側地/ポリエステル100%、中わた/ポリエステル100%(天然鉱石オーラパウダー含有)、パイピング部/ポリエステル100%●商品サイズ(約):8×33cm●適応サイズ(約):手首・足首・足裏回り/15~28cm●色:ブラック
アズワン品番67-6309-58
1セット(2枚組)
¥4,455
税込¥4,901
6日以内出荷
岩盤浴で使われている天然鉱石を練り込んだオーラ繊維がお腹から下腹部をじんわり心地良く温めます。
電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム
面ファスナーだから締め付けない!着脱もしやすい。
下腹部・腰周りの冷えを一気に解消したい方にオススメ
仕様●材質:側地/ポリエステル100%、中わた/ポリエステル100%(天然鉱石オーラパウダー含有)、パイピング部/ポリエステル100%●商品サイズ(約):18×108cm●適応サイズ:腰囲/58~95cm
アズワン品番67-6309-75
1個
¥6,415
税込¥7,057
7日以内出荷
まるで岩盤浴!?今お使いの布団をさらに温かく。温かいのにムレにくい不思議な心地良さ。自分の体温でを蓄熱して温めるマット。敷き布団につけるだけ。春・秋・冬で使えるスタンダードタイプ。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ