120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃)1300(常用) 厚さ(mm)約3.35 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた 材質Al2O3(純度99%) 曲げ強さ(MPa)>390 ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

るつぼ以外にも、蒸発皿や小型のフラスコやビーカーなどに使用可能です。
材質スチール 全長(mm)230 適合径(Φmm)最小25 アズワン品番4-4143-11
1個
419 税込461
当日出荷

1箱(10個)
3,350 税込3,685
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛 耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様るつぼ 材質ジルコニウム 耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
1個
24,100 税込26,510
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
19,900 税込21,890
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン石英るつぼ
透光性・耐熱性・耐薬品性が高く、不純物が少ないです。
材質石英ガラス
1個
10,200 税込11,220
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
1,570 税込1,727
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グーチるつぼ(4-4480-01~04)、磁製るつぼ(4-4481-01~03)、磁製るつぼ(4-4482-01~08)用のフタです。
耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2 44.63% Al2O3 49.29%
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
8,198 税込9,018
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛 耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
1個
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
1個
14,850 税込16,335
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
1個
39,900 税込43,890
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min 材質PTFE 使用温度(℃)220以下 圧力(MPa)≦3
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
仕様●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa 材質Al2O3(純度99%) ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
30,900 税込33,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
65,900 税込72,490
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷

1~10の数字が刻印されています。
寸法(mm)刻印:5 耐熱温度(℃)900 化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
1個
10,000 税込11,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min 材質PTFE 圧力≦3MPa 使用温度(℃)220以下
1個
43,900 税込48,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンるつぼ炉
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200 最高温度(℃)1200 温度設定(分解能)1℃ 温度制御方式PID制御SSR出力 プログラム機能16ステップ4パターン センサーR型熱電対 ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W 電源AC100V 50/60Hz 約14A 電源コード(m)2(3Pプラグ付き) タイマー設定0分~99時間59分(1分単位) 安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー 質量(kg)約20 アズワン品番1-5929-01 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100 材質[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
379,000 税込416,900
当日出荷


1台
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,200 税込18,920
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,900 税込54,890
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アズワン黒鉛ルツボ
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)