蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた
材質Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)>390
ロックウェル硬度86HRA
体積密度(g/m3)3.9
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様30mL用
材質Al2O3(純度99%)
タイプふた
曲げ強さ(MPa)>390
ロックウェル硬度86HRA
体積密度(g/m3)3.9
商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
1個
特価
¥179
税込¥197
当日出荷
グーチるつぼ(4-4480-01~04)、磁製るつぼ(4-4481-01~03)、磁製るつぼ(4-4482-01~08)用のフタです。
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2 44.63% Al2O3 49.29%
材質ジルコニウム
耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
外径×高さH(Φmm×mm)30×3.5
アズワン品番1-8782-30
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
種別磁製ルツボB型 280mL用
アズワン品番6-565-07
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)1300(常用)
厚さ(mm)約3.35
曲げ強さ(MPa)>390
密度(g/cm3)3.9
ロックウェル硬度86HRA
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300
化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm3)≧3.90
ロックウェル硬度≧86HRA
圧縮強度(MPa)>350
曲げ強度(MPa)>2000
関連キーワード