150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170 構成三角掛架台、円筒ストレーナー
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
14,200 税込15,620
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,059 税込2,265
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口) 滅菌方法γ線滅菌済
1箱
14,900 税込16,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンろ過器 S
淡海水共用の水中フィルターです。
仕様●大きさ(mm):80×76×90●※使用の際は、別途エアーポンプ、マリンホースが必要です。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-99
1個
809 税込890
7日以内出荷

S75-6078ろ過器Sの補充部品です。
仕様●※ろ過器本体は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6595-01
1個
329 税込362
7日以内出荷

専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。
用途溶媒系試料用 仕様試料量範囲(μL):20~400、膜孔径(μm):0.45/0.2、限界残液量(μL):5、最大遠心力:500~1000×G 材質(フィルター)親水化PTFE 型番P-MR サイズ(mm)Φ10.8×40.5 アズワン品番2-5204-02
1箱(100個)
25,900 税込28,490
17日以内出荷

1個
6,930 税込7,623
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター 寸法(mm)126×138×38 有効ろ過面積(cm2)200 流量(mL/min)(ポンプ)200~400 最高使用温度(℃)45℃ 最小循環容量(mL)20以下 残液量(mL)5.3
1箱
80,200 税込88,220
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 最大遠心力(G)スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G 有効ろ過面積(cm2)9.7 一般的な最終濃縮液量(μL)約200 アズワン品番4-2669-11 最大処理量(mL)スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 分画分子量(MWCO)5000
1箱(24個)
33,400 税込36,740
翌々日出荷

1個
19,700 税込21,670
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様分画分子量(MWCO):10000 入数:1箱(24個入) 材質:膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積:9.7cm2 最大処理量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 最終濃縮液量:約200uL 最大遠心力:スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G アズワン品番4-2669-12
1箱(24個)
33,400 税込36,740
翌々日出荷

最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様●最終濃縮液量:約200uL 材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 最大遠心力(G)スイングローター/3000、アングルローター/4000 有効ろ過面積(cm2)9.7 最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
1箱(24個)
33,400 税込36,740
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分析前処理用サンプルろ過バイアル アズワン 動画あり
1ステップでHPLC/UPLCのサンプル調整ができ速やかに濾過を行うことができます。
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ12×32
1箱(100個)ほか
71,700 税込78,870
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。 下口に穴付ゴム栓を取り付け、ドレンコックを装着することで連続ろ過が可能です。
材質硼珪酸ガラス
1個
49,400 税込54,340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様最終濃縮液量: 約200uL 材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE 有効ろ過面積(cm2)5.48 最大遠心力(xg)スイングローター/4000、アングルローター/5000 最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
1箱(24個)
31,800 税込34,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最終濃縮液のピペッティングが容易です。0.2mLチューブに適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:20~50μL●最大遠心強度:アングルローター/10000 材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積(cm2)0.65 最大処理量(mL)0.5
1箱(25個)
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000 材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE 有効ろ過面積(cm2)3.5 最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
1箱(24個)
23,900 税込26,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。 サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。 溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。
仕様●使用用途:溶媒系試料用●フィルター材質:親水化PTFE●試料量範囲:20~400μL●膜孔径:0.45μm●限界残液量:5μL●最大遠心力:500~1000×G●サイズ:Φ10.8×40.5mm アズワン品番67-8970-76
1箱(100個)
25,900 税込28,490
8日以内出荷


サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43 外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
1組
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンPTFE目皿
PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。
用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。 材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過 材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス 寸法(mm)Φ180×420 耐熱温度(℃)70
1個
1,930 税込2,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13 上部内径(mm)16 下部内径(Φmm)10
1セット(8個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリカゲルフィルターは極性吸着剤のため、化学物質の極性不純物を除去可能です。
材質本体/PP、フィルター/シリカゲル 摺合せ7/10 孔径(Φμm)約10
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01 内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
4,590 税込5,049
当日出荷

1個
769 税込846
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セライト(珪藻土)とPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/セライト 摺合せ7/10 孔径(Φμm)約10
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ろ過作業に適したスタンダードタイプです。フィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):Φ47、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7) 穴径(μm)10 アズワン品番4-457-01
1個
28,600 税込31,460
翌々日出荷



ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7) 穴径(μm)10 アズワン品番4-457-03
1個
34,300 税込37,730
翌々日出荷

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)250 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
1,620 税込1,782
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7) 穴径(μm)20 アズワン品番4-457-02
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン 全長(mm)508 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 最高使用温度(℃)60
1個
3,260 税込3,586
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光センサーによる非接触式稼働方式の全自動メンブレンフィルターディスペンサーです。タッチボタンやフットスイッチでの操作も可能です。クリーンベンチ内のスペースを有効活用できる省スペース設計です。
種別専用フットスイッチ アズワン品番3-4770-11
1個
25,500 税込28,050
33日以内出荷

匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター ろ過精度(μm)10相当 使用温度範囲(℃)2~40
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)