超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。
超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11
適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用
材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)
寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485
電源AC100V、50/60Hz、13/16W
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
流量(L/min)3
ポンプマグネットポンプ
1個
¥208,000
税込¥228,800
当日出荷
気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステル
タイプTR2027Sネル(織物起毛品)
布厚さ(mm)1.1
通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
仕様検出範囲(mL):50CFU/100~1000CFU/100、原理:イムノクロマト法、定格運転時間:60分、バケット材質:ステンレス(SUS304)
質量(kg)ろ過装置/約287g、バケット/約3、電源ボックス/約610g
電圧入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A
電源ニッケル水素充電池(内蔵)
電源コード(m)2
サイズ(mm)ろ過装置/Φ120×171(突起部含む)、バケット/460×315×300、電源ボックス/160×90×58
アズワン品番1-7294-01
1個
¥95,900
税込¥105,490
当日出荷
関連キーワード