「アイスラック」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
氷の上に置いて使用しますので、サンプルをより速く冷却し定温を維持します。
アルミニウム製でチューブとの隙間がありませんので、熱伝導に優れています。
防錆処理が施され、長時間使用できます。
サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
仕様収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本
材質アルミニウム合金
寸法(mm)155×150×20
耐冷温度(℃)-196℃
アズワン品番4-742-01
1個
¥17,700
税込¥19,470
10日以内出荷
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
使用温度範囲-196~+100℃
保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットして使用します。保冷剤を使用せず、コンテナに直接ドライアイス(約200g)を入れて使用することも可能です。耐久性に優れ、繰り返し使用できます。
寸法(mm)152×170×123
アズワン品番4-2441-01
保冷時間(時間)保冷剤(0.5~4℃)使用時/(蓋未使用時)4時間・(蓋使用時)6時間、保冷剤(-18~+4℃)使用時/(蓋未使用時)3時間・(蓋使用時)4時間、ドライアイス使用時/(蓋未使用時)4時間・(使用時)5時間
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード