フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。
疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂
寸法(mm)131×131×52
穴径(Φmm)12×12
穴数81(9×9)
アズワン品番2-3014-11
1ケース(10個)
¥12,672
税込¥13,939
当日出荷
間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂
サイズ131×131×40mm
タイプ0.5mLテストチューブ用(穴径Φ8mm)
穴数100(10×10)
アズワン品番2-3014-12
1ケース(10個)
¥12,771
税込¥14,048
4日以内出荷
底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。
深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
その他ビニール梱包(バルクパック)、(外形)エッペンドルフタイプ
材質PP
色ナチュラル
主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
オートクレーブが可能です(121℃・20min以下)。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)230×66×27
色イエロー
アズワン品番2-3013-15
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
容量(mL)2
材質チップ・プレート/PP、ボックス(本体・フタ)/ポリカーボネート
色ナチュラル
主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
色(キャップ) ナチュラル
容量(mL)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.8×46
材質PP
プレート96本×10プレート入
従来の1000μLチップより長く、コンタミの防止ができます。
主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオレット・フィンピペット・ベンチメイト
容量(μL)101~1200
材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ラック/PC(ポリカーボネート)、ラックプレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
アズワン品番1-8548-13
1ケース(10ラック×96本)
¥18,414
税込¥20,255
当日出荷
容量(μL)1~200
適合【フィルターチップ】IN124-200(L)S
アズワン品番2-4545-15
1箱(10枚×96本)
¥12,870
税込¥14,157
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。
全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。
チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。
オートクレーブ可能です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)
柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。
ステンレス単体のハサミより軽量です。
ステンレス単体のハサミより安価な為、買い替えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
最大トルクが15.5kg.cmで、FEETECH社製の標準サイズのサーボモーターと比べて2倍以上大きなトルクを得られます。500~2500μsのPWM信号により約180°の位置制御が可能です。接続はJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。【ご注意】。※6Vで駆動すると最大3A程度の電流が流れるので、余裕のある電源が必要です。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)。最大トルク:15.5kg.cm(6V時)、14kg.cm(4.8V時)。最大電流:1500mA(6V時)、1200mA(4.8V時)。サイズ:40.8×20.1×38mm
仕様●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):15.5kg・cm●ストール電流(6V):1500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):14kg・cm●ストール電流(4.8V):1200mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:56g● 無負荷動作平均値●【セット内容】●本体 ×1●サーボホーン ×4●サーボホーンビス ×1●固定用ビス ×4●固定用ゴム ×4●固定用ハトメ ×4
アズワン品番67-0396-09
1個
¥2,620
税込¥2,882
5日以内出荷
関連キーワード