22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み 材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン) 目盛あり 滅菌γ線滅菌済
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)121
1箱(10本)ほか
3,069 税込3,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1箱(20本)ほか
30,000 税込33,000
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1箱(20本)ほか
31,100 税込34,210
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(5本×2袋)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売 アズワン 動画あり
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み 材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン) 目盛あり 滅菌γ線滅菌済
1本
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 耐熱温度(℃)110 仕様液漏れテスト合格済
1箱(10本)
2,921 税込3,213
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓無し)ですが、液漏れはありません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PE 滅菌 耐熱温度(℃)110
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
1本
66 税込73
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




耐薬品性に優れています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(5本×2袋)ほか
3,390 税込3,729
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。アイボーイ500mLサイズまで使用可能です。コンパクトなため、省スペースで使用可能です。小さなスペースで使用可能!
材質(ローラー) PVC 寸法(mm)266×131×96、(ローラー)Φ32×165 ピッチ(mm)(ローラー) 35 回転数(min-1[r.p.m])10~120 耐荷重1kg モーターDCブラシレスモーター10W ローラー数2本 アズワン品番4-1717-01 撹拌方式シーソー(±2.5°)+回転
1台
96,400 税込106,040
翌々日出荷

自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)