「アクセサリーフック」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サイズW1.6cm フック
耐荷重0.5
素材スチール製 粉体塗装
耐荷重0.5
素材スチール製 クロームメッキ
アクセサリーパネルラック用オプションです。軽量用のため、耐荷重にご注意ください。
材質スチール製・粉体塗装
色ブラック
径(Φmm)フック部:3
耐荷重(kg)0.5
幅W(cm)1.6
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
耐荷重0.5
素材スチール製 アンティークゴールドメッキ
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重1
素材スチール製 クロームメッキ
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)1
幅(cm)2.8
寸法(Φmm)フック部:4、引っ掛け部:3
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個
付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)
ケーブル長(m)5
対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上
センサーカメラ:CMOS
解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440
視野角70°
防塵防水性能IP67
動作温度(℃)0~45
アズワン品番4-6222-01
先端径(Φmm)7.9
焦点距離2~10cm
1個
¥5,590
税込¥6,149
欠品中
関連キーワード