16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

板厚3mmの丈夫なアクリル丸板。、ショーケースにまた取板としても使用して下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1枚
2,490 税込2,739
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様な形状のディスプレイ台を組み合わせることで表現の幅が広がります。アクリルの透明感がクリーンな売場を演出します。アクリル板を差し込むだけで簡単にステージが完成。単体使いはもちろん、サイズ違いでタワー状に陳列することも可能です。
1個
1,280 税込1,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2枚)
2,460 税込2,706
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
2,540 税込2,794
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリルミラー使用、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
141,300 税込155,430
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

財布・ポーチ・バッグのディスプレーに。
仕様●素材:透明アクリル2mm厚●サイズ:W12×D11×H11cm アズワン品番65-8767-87
1セット(10個)
5,660 税込6,226
5日以内出荷

財布・ポーチ・バッグのディスプレーに。
仕様●素材:透明アクリル2mm厚●サイズ:W15×D13×H14.5cm アズワン品番65-8767-88
1セット(5個)
3,960 税込4,356
5日以内出荷

丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質PMMA(アクリル樹脂)
1個
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。 ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。 アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
1セット
103,000 税込113,300
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V50/60Hz キャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き) 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
301,000 税込331,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 撹拌容量(L)10×3 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番3-6759-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
156,000 税込171,600
15日以内出荷

1個
168,000 税込184,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に等間隔にテープを張ることが出来ます。1枚1枚分かれているので、張り替えが楽にできます。クラス1000のクリーンルームでパッキングしています。
仕様テープ間隔: 丸型/95mm、長方形/220mm 材質本体/PVC、表面/光沢PETコート、接着剤/アクリル系、芯/PE サイズ(幅×長さ) 75mm×25m 厚さ(μm)160 表面抵抗値(Ω)10^9以下(粘着面は10^10以下)
1巻
9,790 税込10,769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
1セット
61,700 税込67,870
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度 ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。 死角対策 駐車場の安全対策 出会い頭事故防止対策 カーブ地点での視界確保 交差点での視界確保
1セット
121,000 税込133,100
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)