「アクリル 筒」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
材質アクリル樹脂
長さ(mm)1000
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL
仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min
材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーター小型ステッピングモーター
機能注入動作一時停止機能付き
流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
作動距離(mm)100mm
ズーム範囲ズーム比:1:6.4
実視野(Φmm)Φ20mm
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm
照明LED
照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)
本体サイズ(mm)250×300×490mm
質量(kg)10
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10
電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)
調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm
作動距離(mm)105mm
照明LED
照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz
接眼レンズ10倍(WF10×)
本体サイズ(mm)250×300×500mm
ズームズーム比:1:6.7
鏡筒形式傾斜角45°
アズワン品番1-1926-01
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm
実視野(Φmm)Φ22mm
1個
¥149,000
税込¥163,900
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
材質ステージ:PMMA(アクリル)製
質量(kg)4.5
直径(Φmm)実視野:20、ステージ:82
電源(V)AC90~240 50/60Hz
本体寸法(mm)250×300×490
総合倍率7~45×
電源コード(m)1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)100
照明LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5
本体寸法(mm)250×300×550
総合倍率6.7~45×
電源コード(m)1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)105
照明LED
眼幅調整範囲(mm)54~75
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
サービス分類レンタル
材質アクリル樹脂
外径(Φmm)30
肉厚2mm
アズワン品番4-5719-03
1個
¥4,069
税込¥4,476
当日出荷
チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。
高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。
3稜6面で落下させることができます。
耐久性、強度等が目視で評価できます。
仕様(角度調節幅)-90~+90°無段階任意(目盛間隔5°)
付属品ラワン材(厚さ/30mm)
材質落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル)
幅(mm)(チャック部口)100、チャック部移動:(目安)460~1140※底面からチャック部シャフトセンターの距離、高さ調整:無段階任意(目盛間隔1mm)
質量(kg)約18
深さ(mm)(チャック部)48
サイズ(mm)560×500×1235
アズワン品番4-4555-01
1個
¥263,000
税込¥289,300
24日以内出荷
設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板
材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル)
質量(kg)約18
最大測定高さ(mm)1180
最小高さ(mm)390
サイズ(mm)510×510×1250
高さ調節無段階任意(目盛間隔1mm)
サービス分類レンタル
チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。3稜6面で落下させることができます。耐久性、強度等が目視で評価できます。
質量(kg)約18
高さ調節幅:無段階任意(目盛間隔1mm)
サービス分類レンタル
関連キーワード