14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,069 税込4,476
当日出荷

1個
11,682 税込12,850
12日以内出荷


容量(mL)10 仕様EOG滅菌済 長さ(mm)104.5 材質(本体)アクリル 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 胴径(Φmm)16.5 アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
248 税込273
当日出荷

遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番2-5750-01 仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付 材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル) 寸法(mm)311×100×230 質量(g)820
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

アズワン比色管台
背面の白黒板は、差し替えが自由にできます。
材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)330×60×185 穴径(Φmm)22 立て数10本 アズワン品番6-293-03
1個
9,504 税込10,454
当日出荷

掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
電源AC100V 50/60Hz FL15W×4 電源コード1.4m 2Pタイプ
1セット(4本)ほか
19,900 税込21,890
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途気管挿管チューブの固定、点滴固定チューブ貼付、ストーマ周辺部、胃ろうのテープ固定、人工透析シャント部 仕様高保湿処方 アズワン品番8-8342-01 配合成分(アクリル酸ブチル/イソプロピルアクリルアミド/ジメタクリル酸PEG-18)クロスポリマー・シャクヤクエキス・オウレンエキス・オウゴンエキス等
1個
2,490 税込2,739
翌々日出荷

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット 付属品アクリルカバー 質量(kg)5 耐荷重(kg)5 プレート寸法(mm)280×190 安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃)) 電源コード(m)Pアース付きコード/2.5 材質(プレート)アルミニウム 最大消費電力(W)200 温度制御方式PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)310×262(突起含む)×110 温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60) アズワン品番4-3765-01 タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
1個
174,000 税込191,400
10日以内出荷

仕様材質(mm):ヘッドファン部/PVC(塩化ビニル樹脂)厚み3、 フード部/PMMA(アクリル)厚み8、底板/PMMA(アクリル)、使用フィルター:不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、庫内蛍光灯:10W×1本 質量(kg)13.5 電源AC100V 50/60Hz 型番BB-100AD 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 本体サイズ(mm)516×405×600 吹出風速約0.5m/s以上 アズワン品番3-4053-11
1個
172,000 税込189,200
12日以内出荷

HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
1台
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シングルヘッド方式で、ヘッドを軽く当てれば心音聴取(低周波帯域)・強めに当てれば肺音聴取(高周波帯域)が聞き取れます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10181000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本ほか
29,900 税込32,890
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)