「アクリル 6mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)1000
材質アクリル樹脂
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%
色灰色/白
種類3つ打タイプ
太さ(Φmm)6
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
材質アクリル樹脂
材質アクリル樹脂
材質アクリル樹脂
長さ(mm)1000
正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
材質基材/不織布、粘着剤/特殊アクリル系
厚さ(mm)0.16
長さ(m)50
耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。
繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
使用温度範囲(℃)-60~+180℃
ハンド式とスタンド式の2WAYで使える便利なルーペ。
細かい所だとさらによく見える4倍レンズ付き。
スタンド式だと両手が使えるので、工作、縫製、クラフト等の細かい作業が行えます。
明るく見やすい76mm径ワイドレンズ。
仕様●重量:126g●材質:アクリルレンズ/ABS樹脂
アズワン品番68-4100-70
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。
省スペースでオールインワンタイプ。
材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24
電源コード(m)3(3Pプラグ)
到達真空圧力5.3kPa(40Torr)
接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング
仕様コックチューブ内径(mm):Φ6
材質PMMA(アクリル)
板厚(mm)5
手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。
材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316
径(Φmm)パッキン:100
アズワン品番4-6371-02
有効内寸法(mm)Φ88×245
1個
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。
材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316
径(Φmm)パッキン:75
アズワン品番4-6371-01
有効内寸法(mm)Φ63×120
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌々日出荷
折りたたみ傘に適したサイズの傘立てです。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W22×D11×H14cm、こぼれ止め/H2cm、傘受け部/直径6cm
アズワン品番65-8767-74
1個
¥1,890
税込¥2,079
7日以内出荷
デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
寸法(mm)30×168×6
長さ(cm)15
豊富なサイズバリエーションから商品に適したサイズ・形状をお選びいただけます。
豊富なサイズバリエーションから商品に適したサイズ・形状をお選びいただけます。
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01
仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)
サイズ(mm)230×133×190
1個
¥108,000
税込¥118,800
当日出荷
クラス1000のクリーンルーム内でイオンエア洗浄・パーティクルを除去しています。シリコーンフリーを使用しているため、パーティクル、アウトガス、シロキサン汚染を抑制します。弱粘着性ですので、糊残りしずらいです。バキュームシーラーでヒートシールドを施し、クリーンパックしています。
材質表面基材/PET、粘着剤/アクリル系溶剤型粘着剤(弱粘着)、剥離紙/無塵紙(シリコーンフリー)
シートサイズ(mm)66×88
シール寸法(mm)6×4
アズワン品番4-5706-01
1パック(20シート×200枚)
¥3,190
税込¥3,509
翌々日出荷
独立した小部屋にガス配管を並列に接続していますので、扉を開けても他の小部屋には影響を与えません。
湿度・酸素の影響を最小限に抑える事ができますので、精密なサンプルの保管に適しています。
各室にガスOUTバルブが付いています。
材質(本体)PMMA(アクリル)
耐荷重(kg)(庫内)5/均等荷重
キャスターストッパー×2個付き
材質(キャスター)ナイロン製
取付ねじ(バルブ)Rc1/4
キャスター径(Φmm)65
材質(枠)アルミサッシ
流量計(L/min)10
バルブ(ガス接続)外径Φ6mm用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL
仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min
材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーター小型ステッピングモーター
機能注入動作一時停止機能付き
流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
。豊富なサイズバリエーションから商品に適したサイズ・形状をお選びいただけます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:6cm角×H8cm(8)8cm角×H10cm、内寸/5.4cm角
アズワン品番65-8768-21
1個
¥1,620
税込¥1,782
5日以内出荷
前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
メガネの大量陳列に適した多段ディスプレイです。テンプル部分を伸ばした状態と畳んだ状態から陳列方法に合わせてお選びいただけます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:陳列面奥行/5cm、1段あたりの高さ/6cm、陳列可能数/最大8本
アズワン品番65-8768-34
1個
¥10,300
税込¥11,330
12日以内出荷
文庫分やコミックや新書に適したサイズです。
仕様●素材:透明アクリル2mm厚●サイズ:W11×D10×H10cm、前面/D6cm、こぼれ止め/H2cm
アズワン品番65-8767-92
1セット(5個)
¥2,370
税込¥2,607
5日以内出荷
仕様使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き
付属品グローブボックス用手袋×1双
寸法(mm)400×400×400※取手除く。
質量(kg)6
材質(本体)PMMA(アクリル)
型番CGB
アズワン品番1-1621-01
1個
¥88,800
税込¥97,680
当日出荷
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。『流量設定目盛り表』用の換算ソフト付属です。簡単操作・低価格タイプです。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
アズワン品番1-070-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥101,200
税込¥111,320
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ