固定金具・引き出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据付けも可能です。
高さ(mm)700
固定金具・引出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。
仕様●垂直均等耐荷重:70kg(天板)●対象乾燥器機種:450シリーズ
付属品専用固定金具×4個
材質スチール粉体焼付塗装
寸法(mm)550×562×700
質量(kg)約25
キャスターΦ50mm自在ゴム車(アジャスターフット付)
サービス分類レンタル
各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。
ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。
耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
仕様組立式、アジャスター付き、直線型レイアウトの場合、安定脚は必ず必要です。、ジョイント金具×上下各1付き、安定脚別売(61-353-4-1)
素材パネル
仕様組立式、アジャスター付き、直線型レイアウトの場合、安定脚は必ず必要です。、ジョイント金具×上下各1付き、安定脚別売(61-353-4-1)
素材パネル
関連キーワード