3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本 寸法(mm)360×272×355 質量(kg)約6 電流(A)3 電源(V)AC100・50/60Hz タンク容量(L)約10 寸法(Φmm)給排水コック:17 型番GAS-1N モーター(W)150 最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54 材質(タンク)PP(ポリプロピレン) 排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22 アズワン品番1-7483-41 吸引口径(Φmm)9.5×2 給排水口オーバーフロー
1個
67,800 税込74,580
12日以内出荷

ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計 寸法(mm)268×107×295(突起部を除く) 電流(A)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6 到達真空度(kPa)-75 保証期間3年 接続口径(Φmm)7.5 アズワン品番2-7838-11 商品タイプレンタル品はこちら
1個
40,788 税込44,867
当日出荷

耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番1-5834-01 材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)330×265×390 質量(kg)5.7 電源AC100V 50/60Hz 3A タンク容量(L)約10 モーター(W)150 排気量(L/min)18×2本 吸引口径(Φmm)Φ9.5 給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
1個
96,900 税込106,590
当日出荷