226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140 最高使用圧力(MPa)0.6 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°)±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)0~+60 接続口径(Rc)1/4 精度±6%
1個
12,210 税込13,431
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスパージユニット、デシケーター、グローブボックスなどに取り付けられる流量計です。
仕様10L/min アズワン品番1-5216-01
1個
28,700 税込31,570
当日出荷

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)0~+60 接続口径(Rc)1/8 精度±5%
1個
8,450 税込9,295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
7,890 税込8,679
当日出荷

バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)605 アズワン品番3-5948-01
1本
699 税込769
当日出荷

熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様(外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下 材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム 寸法(mm)127×25.5×100 バルブ形式N/Oノーマルオープン 電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 再現性±0.2%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続1/4in.SWL相当 通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力アナログ信号(0~5VDC) 流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃) 使用圧力範囲(kPa)50~300 応答性6sec 流量制御範囲5~100%FS
1個
103,000 税込113,300
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
1個
647,000 税込711,700
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
1個
119,000 税込130,900
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マスフローコントローラMQV□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用し、比例ソレノイドバルブと高度なアクチュエータ技術を融合した高性能デジタルマスフローコントローラです。高速ワイドレンジ流量制御ニーズを先取りした一般産業市場向け次世代気体流量コントローラです。
1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
679,000 税込746,900
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最小8uL/minから最大150mL/minまで計測可能な微小流量計です。 測定方式は熱マーカーを用いた、TOF式で独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。 オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。 ディスプレイ一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
材質接液部:PTFE・石英ガラス 電源電圧(V)DC24±10% 使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体) 消費電流(mA)最大50 流量(mL/min)10~150 出力仕様流量(電流)/4~20mA、流量(周波数パルス)/NPNオープンコネクタ 環境温度範囲(℃)(流体)15~50 アズワン品番4-2579-21 使用圧力範囲(kPa)0~500 接続形状(チューブ)外径Φ4mm硬質チューブ 耐圧(kPa)700
1個
139,000 税込152,900
10日以内出荷

制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
付属品ACコード(2m) 寸法(mm)127×90×150 質量(kg)1.45 電源(V)AC100 出力電圧(V)0~5 DC(設定0.25~5 DC) 接続1/4in.SWL相当 表示形式(流量設定/出力)スケーリング表示 端子(背面)AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 入出力アナログ信号(0~5VDC) 表示切替(設定/出力)トグルスイッチ
1個
191,000 税込210,100
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。
仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2) 寸法(mm)280×133×190 タイプ4連式 耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2) 流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力) 耐熱温度(℃)60MAX 対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類 アズワン品番1-3167-02 接続チューブ外径Φ6mm<流量計> 流量10L/minMAX
1台
140,000 税込154,000
当日出荷

水平に取り付けが可能です。 。電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。水平に取り付けが可能です。
仕様積算流量:99999L 寸法(mm)72×35×56 質量(g)140 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度±10%(F.S.)以内 主要材質接液部:POM・ナイロン系プラマグ・SUS304・EPDM(エチレンプロピレンゴム)など 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 適合流体
1台
15,200 税込16,720
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,100 税込11,110
翌々日出荷

ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01 仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル) サイズ(mm)230×133×190
1個
108,000 税込118,800
当日出荷

流量調整機能を備えた、超小型ペンシル型のエアーダスター。 超軽量かつペンシル型なので握りやすく長時間での作業負担を軽減します。 胸ポケットにも収納でき携帯するのに適しています。
仕様●重量(約):48g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.5~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミニウム アズワン品番68-4103-78
1個
869 税込956
8日以内出荷

1個
5,990 税込6,589
8日以内出荷

ノズル先端部の調整で出力風量を増減出来るダスターガンです。 レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):195g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4102-05
1個
1,530 税込1,683
8日以内出荷

レバー式トリガーの握り加減により、強弱の2パターンで流量調整が出来るバルブ構造です。
仕様●重量(約):228g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-48
1個
2,440 税込2,684
8日以内出荷

パソコンによるデジタルマスフローコントローラ制御、流量モニタリング、データロギング(CSVファイル)に対応可能です。 画像付きのセットアップ手順で説明通りに進めれば容易に接続することが可能です。 対応MFCは、F-NET Protocol通信対応のMFCです。
仕様(対応可マスフローコンローラ)SEC-N100シリーズ、SEC-Z500MGXシリーズ(Windows10対応)、(対応可マスフローメータ)SEF-N100シリーズ、SEF-Z500MGXシリーズ(Windows10対応) 電源USB ケーブル長(m)約2 接続方式MFC/F-NET Protocol、PC/USB2.0またはUSB3.0 対応(パソコンスペック)CPU/Intel Core i5以上、メモリ/4GB以上 構成(製品)USB媒体(ソフトウェア)×1個、USB-RJ45ケーブル×1本(操作可能台数:1台) アズワン品番4-4244-01
1個
99,900 税込109,890
15日以内出荷

1個
4,590 税込5,049
当日出荷

多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60
1個
242,000 税込266,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

He、H2、N2、Air、O2、CO2、5%CH4/Ar、Arの8種類のガスで校正されています。直読ができ、キャリアーガスによる換算は必要ありません。
1台
545 税込600
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロート恒圧型です。
仕様シュレーダー方式(アムコ型) 材質真鍮・樹脂 質量(kg)1.5 サイズ150×150×350mm 容量(mL)390 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
26,730 税込29,403
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロート恒圧型です。
仕様ピン方式(川重型) 材質真鍮・樹脂 質量(kg)1.5 サイズ150×150×350mm 容量(mL)390 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
26,730 税込29,403
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01 セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個 材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド) 質量(g)120 外径(Φmm)ホースニップル:9 使用流体空気、窒素 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4] 外寸法(mm)170×140
1個
16,260 税込17,886
当日出荷

サーマルセンサーを搭載しています。 低圧損構造です。 コンパクトサイズで最大200LMに対応します。
材質(シール部)フッ素ゴム、(接ガス部)アルミニウム(A6061)、SUS316、SS(一般構造用圧延鋼材)、フッ素ゴム 寸法(mm)100×25.4×96.4 質量(g)約300 再現性±0.5%FS 通信方式アナログ0~5VDC(D-sub9pinコネクタ) 出力信号(流量)アナログ0~5VDC 耐圧力(MPa)1(g) 流量精度±2%FS(25℃、20~100%時)、±3%FS(25℃、0~19%時) 応答性10sec以下
1個
98,900 税込108,790
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接合部を全てプラスチック化しており、耐食性に優れています。積算流量を8桁で表示します。 マグネットスイッチの操作により4桁の瞬間流量に切り替えが可能です。
アズワン品番1-9795-01 寸法(mm)120×194×131 質量(kg)1.4 電源3V(リチウム電池内蔵) 使用圧力0.3MPa以下 計測対象純水・各種液体 測定流体純水・各種液体 口径Φ20mm 流量範囲(m3/h)0.2~1.3±2% 継手TS式(JISK6743)
1個
148,000 税込162,800
33日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム) 材質(本体)PE 目盛なし 材質(コック)PP 材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,366 税込3,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
1個
4,039 税込4,443
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,900 税込11,990
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体やガスの流れを観察し、流路方向の指定はありません。、水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。、軟質チューブ用。、ボディはポリメチルペンテン(PMP)製で、内部の羽根はポリプロピレン(PP)製。、流す溶液色を考慮して3色の羽根から使い分けることができます。、耐熱+30℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧200kPa。
1個
3,890 税込4,279
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)