塩分、Na、水質、温度測定が可能です。
付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体でも安定的に測定することが可能です。
使用後は30秒で自然に電源が切れる節電機能付きです。
材質ポリカーボネート
全長185mm
測定範囲(TDS)0~1000ppm
質量(g)62
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)1~60
精度0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.3%、10~15%/±1%、15~26%/±2%
測定範囲(%)0.01~28
分解能(TDS)±2%(300ppm時)
検水量12mL
アズワン品番4-1902-11
分解能(%)0.01
1箱
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
軽くたたくだけで、電源をON/OFFできます。測定スタート・完了をLED点滅でお知らせします。
アズワン品番3-6450-01
1個
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
関連キーワード