498件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用的なタイプをラインナップ
仕様PSE:○、アズワン代表機種:PL-SPIN(直出しのため、加工必要) 形状(出力プラグ)内Φ2.1×外Φ5.5×12mm 寸法(mm)98.5×48×35.5(電源部/刃除く) タイプダイレクト 出力DC24V 2.5A 入力AC100~240V(50/60Hz) 極性センタープラス リード(mm)1500(出力) アズワン品番4-2091-15
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43 外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
1組
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的なタイプをラインナップ
寸法(mm)【電源部】72×44×37(刃除く) タイプダイレクト 出力DC24V 1.0A 入力AC100~240V 50/60Hz 機種【アズワン代表機種】MS-1/PCR 極性センタープラス リード線長さ(mm)【出力】1500 アズワン品番4-2091-14 プラグ形状【出力】内Φ2.1×外Φ5.5×10.5mm
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

1個
1,740 税込1,914
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的なタイプをラインナップ
仕様PSE:○ 寸法(mm)電源部:92×45×32(刃除く) タイプ本体別体 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz プラグ(mm)出力:内Φ1.7×外Φ4.75×9.5 極性センタープラス
1個
3,190 税込3,509
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的なタイプをラインナップ
入力AC100~240V 50/60Hz タイプダイレクト 規格PSE:○
1個
1,560 税込1,716
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ストッパー付き 材質PS(ポリスチレン) アズワン品番0-9179-12
1箱(100個)
1,080 税込1,188
翌々日出荷


ルアーテーパーとUNFまたはNPTのオス・メスネジ組み合わせです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
外径(Φmm)200
1セット(2個)
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(5個)
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13 上部内径(mm)16 下部内径(Φmm)10
1セット(8個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
1セット
4,703 税込5,173
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番6-764-01 仕様1セット セット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本 材質アダプター/天然ゴム 穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7
1組
5,780 税込6,358
翌々日出荷

1個
7,190 税込7,909
翌々日出荷


1パック(5個)
1,430 税込1,573
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


別売り「FR-CD4-3P friccoチューブ(3本入り)」と併用。、径のサイズを3種類ご用意。
1個
7,050 税込7,755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,600 税込36,960
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様上部:TS29/42、下部:TS15/25 種別専用トラップ 材質硼珪酸ガラス アズワン品番2-9606-11
1個
9,692 税込10,661
当日出荷

SAM IO 専用のニードル以外のカテーテルを設置する時に使用します。
質量(g)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約142×124×37 アズワン品番65-3748-86
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷


デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02) アズワン品番4-1953-01
1セット
12,300 税込13,530
12日以内出荷


ACアダプタのDCプラグ2.1mmΦの極性をセンタープラス→センターマイナス、またはセンターマイナス→センタープラスに変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8762-49
1個
339 税込373
当日出荷

1個
9,090 税込9,999
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ACアダプタ、(サウンド)スピーカー出力 0.5W(最大1W)、(RFIDリーダライタ)通信周波数/13.56MHz、対象ICタグ/NFC-IP2(Mifare classic(1K、4k)、Mifare Ultralight、FeliCa(暗号非対応)、FeliCa lite ISO/IEC14443 TypeB、ISO/IEC15693(I-CODE SLI等 ) 寸法(mm)88×138×34(ゴム足・突起部を除く) 質量(g)約450 定格電圧(V)DC12±10%もしくはIEEE802.3af準拠のPOEハブ/POEインジェクタ 表示部LED:RGB×6 灯 最大消費電力(W)6 インターフェース(外部)有線LAN/10Base-T/100Base-TX×1 ポート、RS-232C/TXD・RXD・RTS・CTS×1ポート 防塵防水性能IP3X アズワン品番4-4317-11
1個
5,990 税込6,589
8日以内出荷

1個
10,400 税込11,440
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5本)
2,870 税込3,157
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


お手持ちの50mL遠沈管用ローターに取り付けることで、5mLチューブが使用できます。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(Φ×mm)28×112 アズワン品番2-4128-01
1袋(4本)
8,990 税込9,889
当日出荷

NPT オスネジとメスネジの同径・異径アダプターです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UDS-211BeK用ACアダプターです。ACアダプタ使用時、計量器は非防水仕様となります。
ケーブル長(m)約1.5 アズワン品番64-8909-94
1個
3,990 税込4,389
当日出荷


接地極付きプラグを既設の接地極なしコンセントで使用するためのアダプタです。抜け止め式のため、プラグが抜けを未然に防止します。L型のため、プラグが邪魔になりません。
アズワン品番65-6482-19
1個
1,640 税込1,804
7日以内出荷

1セット(2個)
1,790 税込1,969
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)