耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18
付属品外蓋
材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)238×238×350
口径(Φmm)40
アズワン品番1-3798-01
1個
¥1,762
税込¥1,938
当日出荷
容量(L)18
材質SPTFS(ティンフリースチール)
寸法(mm)235×235×340
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質(外装)ダンボール
材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)52.5
材質(コック)PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
関連キーワード