サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
仕様収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本
材質アルミニウム合金
寸法(mm)155×150×20
耐冷温度(℃)-196℃
アズワン品番4-742-01
1個
¥17,700
税込¥19,470
10日以内出荷
氷の上に置いて使用しますので、サンプルをより速く冷却し定温を維持します。
アルミニウム製でチューブとの隙間がありませんので、熱伝導に優れています。
防錆処理が施され、長時間使用できます。
各種工具や部品の管理に便利なラックです。
キャスター付きのため、移動が容易です。
フレームがアルミニウム製で軽量です。
材質(フレーム)アルミニウムパイプ
キャスターΦ65mmゴム車輪キャスター(正面側2個ストッパー付き)
棚段数(段)5
様々なチューブに対応可能!各面(4面)に異なったチューブが収納可能です。耐熱性、強度に優れたチューブラックです。
仕様チューブ収納数(mL):0.5/32本、1.5/2.0/32本、15/12本、50/4本
材質アルミニウム(酸化被膜コーティング)
寸法(mm)173×90×52
アズワン品番4-756-01
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく静音性も良好で全車ストッパー付です。
組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく静音性も良好で全車ストッパー付です。
組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチー
仕様●サイズ:684×554×1048●材質:支柱・棚板/アルミ合金(アルマイト) ポリカーボ樹脂、キャスター/ナイロン・エラストマー●Φ100mmストッパー付
アズワン品番65-9619-57
1個
¥96,525
税込¥106,178
9日以内出荷
組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく静音性も良好で全車ストッパー付です。
仕様●サイズ:684×374×1048●材質:支柱・棚板/アルミ合金(アルマイト) ポリカーボ樹脂、キャスター/ナイロン・エラストマー●Φ100mmストッパー付
アズワン品番65-9619-53
1個
¥76,032
税込¥83,635
9日以内出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)10kg/枚
材質(棚板)強化プラスチック
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
チューブ本体は、水や氷に触れません。アルミニウム製で熱伝導度が良いため、チューブに接しているアルミニウム部分に氷温が素早く伝わります。
国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
棚板が最大12枚設置できます。棚板は簡単にスライドできますので器具の設置、取り出しが容易に行えます。棚板間隔が細かく調整できます。
外寸法(mm)315×450×460
内寸法(mm)295×300×395
材質本体/SUS304、ラッチ・ヒンジ/SUS201、開閉ハンドル/アルミニウム、前面窓/ガラス、コントロールパネル:PVC
設定温度(℃)40/50/60(3段階)
質量(kg)13
容量(L)45
棚板数(枚)12枚付き(外寸290×290mm、穴サイズ6×6mm)
棚板間隔(mm)30
電源(V)AC100(50/60Hz)500W
タイマー機能30分、1時間、2時間(3段階、連続機能なし)
アズワン品番4-2889-01
1個
¥61,700
税込¥67,870
翌々日出荷
自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚
仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類
付属品棚板×2枚
質量(kg)9.2
電源AC100V 50/60Hz 1A
センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
内装アルミニウム
外装スチール焼付塗装
外寸法(mm)491×296×291
アズワン品番1-6035-11-22
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
¥112,000
税込¥123,200
15日以内出荷
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
仕様組み立て式(要工具)
高さ(mm)2075
材質(本体)棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプドーリー付
奥行(mm)663
間口(mm)1861
棚段数4
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
アズワン品番1-4588-02
1台
¥272,250
税込¥299,475
14日以内出荷
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様組み立て式(要工具)
材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
高さ(mm)2028
材質(本体)棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプドーリー付
奥行(mm)510
間口(mm)1861
段数4
耐荷重(kg/段)180/段(分散荷重)
棚段数4
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
アズワン品番1-4583-02
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×510×2028
1台
¥241,560
税込¥265,716
14日以内出荷
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様組み立て式(要工具)
材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
高さ(mm)1892
材質(本体)ステンレス
タイプドーリーなし
奥行(mm)614
間口(mm)1822
耐荷重(kg/段)180
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
アズワン品番1-4588-01
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1822×614×1892
均等耐荷重(kg/段)180
1台
¥203,940
税込¥224,334
7日以内出荷
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様組み立て式(要工具)
材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
高さ(mm)1892
材質(本体)ステンレス
タイプドーリーなし
奥行(mm)461
間口(mm)1822
耐荷重(kg/段)180
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
アズワン品番1-4583-01
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1822×461×1892
均等耐荷重(kg/段)180
1台
¥178,200
税込¥196,020
7日以内出荷
棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。
アズワン品番4-147-11
材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)809×487×1450
質量(kg)15.5
キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)
本体寸法(mm)809×487×1450
1台
¥80,700
税込¥88,770
翌々日出荷
中段棚板は50mm間隔で上下に4段階調節することが可能で、搭載機器の大きさに合わせて棚板位置を変えることができます。
スライド式のミニテーブルがついて一層便利です。
OAタップが装備されています。
材質ベース・棚板/スチール、支柱/アルミニウム、スライドテーブル/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上)、内壁/PVC(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)(棚)最上下段/35/棚1枚、中間/25/棚1枚、収納式テーブル/5
荷姿完成品
棚板寸法(mm)550×550
マグネットパッキンの採用により、常に清潔に器具を保管することができます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、スムーズに引き出すことができシリンダーやフラスコの出し入れに便利です。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、枠/アルミニウム(アルマイト処理)
キャスター(mm)Φ65、材質/PA(ナイロン)、ストッパー付き
扉形式マグネットパッキン式
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚
仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W
付属品棚板×2枚
質量(kg)9.2
電源AC100V50/60Hz 1A
外寸(mm)491×296×291
内寸(mm)312×220×157
センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
内装アルミニウム
外装スチール焼付塗装
温度設定範囲(℃)室温+5~60
アズワン品番1-6035-11
商品タイプレンタル品はこちら
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
棚間隔が調整でき、スペースと容量に適したサイズが選択できます。
ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。
棚のスペースを効率的に利用する付属品が豊富に用意されています。
組み立て式(要工具)。
材質棚板/クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプドーリーなし
棚板調整ピッチ(mm)25.4
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板寸法(mm)490×460
材質(キャスター)PA(ナイロン)
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
アズワン品番1-6129-01
材質(本体)静電性PMMA(アクリル)
材質(キャスター)PA(ナイロン)
内寸法(mm)560×483×1486
型番SD-SSE
棚板間隔(mm)40
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
材質(棚板)ステンレス
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×517×1770
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
1台
¥256,000
税込¥281,600
21日以内出荷
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
仕様【扉パッキン】マグネット式
付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミ
タイプ静電仕様
キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×517×1765
本体質量(kg)48
内寸(mm)1138×483×1486
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約20/枚
材質(棚板)ステンレス
アズワン品番1-6129-12
棚板寸法(mm)490×460
棚板調整ピッチ(mm)50
1個
¥498,000
税込¥547,800
21日以内出荷
メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC
保証期間3年
棚板間隔(mm)50
ヒーター(W)400
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)4.8
タイマー時間最大30時間
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
安全装置過熱防止温度ヒューズ
タイプ扉/カーテン
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz 4.8A
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16
温風温度(℃)室温+20℃±5℃
ヒーター(W)400
安全装置過熱防止温度ヒューズ付き
電源コード(m)1.8
キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)
タイマー設定最大30時間まで設定可能
扉形式マグネットパッキン式
適合パイプ外径(Φmm)25.4
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311
タイプ送風タイプ
質量(kg)約40
安全装置過電流ヒューズ1A
扉開閉方式マグネットパッキン式
ヒーター-
電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A
外寸法(mm)858×537×1595
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※
段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2
タイマー-
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304
キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)
アズワン品番3-5032-12
1台
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチー
仕様●サイズ:1200×554×900●材質:支柱・棚板/アルミ合金(アルマイト) ポリカーボ樹脂、キャスター/ナイロン・エラストマー●Φ100mmストッパー付●耐荷重:棚板1段あたり/100kg、製品全体/合計200kg
アズワン品番65-9619-89
1個
¥118,800
税込¥130,680
9日以内出荷
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1A
ヒーター-
外寸法(mm)444×537×1595
内寸法(mm)430×503×1311
キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)
段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段
タイプ送風タイプ
タイマー-
電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※
質量(kg)約27
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
扉開閉方式マグネットパッキン式
アズワン品番3-5031-12
1台
¥137,000
税込¥150,700
当日出荷
組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマーとプラスドライバーで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽
大容量のガス置換デシケーターです。
扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。
アースが取れるように、アースターミナルを付けています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。
大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)
質量(kg)60
有効内寸(mm)1138×483×1486
耐荷重(kg)約200
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×600×1765
取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約35/枚
アズワン品番6-6959-02
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
棚板調整ピッチ(mm)50
1個
¥395,000
税込¥434,500
当日出荷
。組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく静音性も良好で全車ストッパー付です。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ