カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
    • 保護管(5)
    • 絶縁管(1)
    • 実験研究用素材(2)
    • 加熱/冷却機器(10)
さらに商品を絞り込む
  • CC印(ニッカトー)(4)
  • アズワン
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • climbing(クライミング)(2)
  • ハウスビーエム(1)
  • AC(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 100(1)
  • 300(5)
  • 500(5)
  • 1000(5)

「アルミナ管」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アルミナ絶縁管 アズワンアルミナ絶縁管アズワン(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から13日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100形状2穴
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン(1件のレビュー)
5,200税込5,720
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)8
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
4,560税込5,016
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)6
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
8,580税込9,438
1個
当日出荷から18日以内出荷
外径(Φmm)15
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
7,890税込8,679
1個
当日出荷から18日以内出荷
外径(Φmm)13
アルミナ保護管 アズワンアルミナ保護管アズワン
10,100税込11,110
1個
当日出荷から18日以内出荷
外径(Φmm)17
セラミック アルミナ 炉心管 アズワンセラミック アルミナ 炉心管アズワン
349,000税込383,900
1本
47日以内出荷
アルミナ炉心管
セラミック管 アルミナ・シリカ アズワンセラミック管 アルミナ・シリカアズワン
4,150税込4,565
1本
15日以内出荷から90日以内出荷
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
セラミック管 アルミナ アズワンセラミック管 アルミナアズワン
34,500税込37,950
1本
16日以内出荷
材質Al2O3;99.6%耐熱温度(℃)1800
スリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管 アズワンスリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管アズワン
137,000税込150,700
1個
8日以内出荷
外寸法(mm)Φ50×700炉内寸法(mm)Φ42×700材質PT0材(アルミナ99.6%)アズワン品番3-1474-32
プログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管アズワン
53,900税込59,290
1個
22日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
アズワン品番1-7555-61
プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管アズワン
97,900税込107,690
1個
24日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(mm)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-62
プログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管 アズワンプログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管アズワン
149,000税込163,900
1個
8日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
外寸法(Φmm)70×60×500アズワン品番1-7555-63
TMF-300N用ガス置換ユニット アズワンTMF-300N用ガス置換ユニットアズワン
60,400税込66,440
1個
翌々日出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-300N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-43
TMF-500N用ガス置換ユニット アズワンTMF-500N用ガス置換ユニットアズワン
66,900税込73,590
1個
翌々日出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-44
エコノミー管状電気炉用オプション品 アズワンエコノミー管状電気炉用オプション品アズワン
88,700税込97,570
1個
15日以内出荷
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
材質PT0材(アルミナ99.6%)外寸法(mm)Φ50×Φ42×300アズワン品番3-9512-32
エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ アズワンエコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズアズワン
202,000税込222,200
1個
当日出荷
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz方式(温度調節)PID制御炉内寸法(mm)Φ50×140センサーK熱電対分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)外寸法(mm)210×210×295ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800アズワン品番3-9512-02安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
TMF-700N用ガス置換ユニット アズワンTMF-700N用ガス置換ユニットアズワン
79,900税込87,890
1個
24日以内出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-700N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-46
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら