4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


夏場の熱気・冬場の冷気対策に!。遮熱性・遮光性に優れたアルミ層が夏場の強い日差しや。ムッとする熱気又冬場は凍える様な冷気からお部屋を守り冷暖房効果もUPします。付属のS字フックでカーテンレールに簡単に取り付けできます。シートはハサミ等でカットできるので高さ調節や真ん中でカットすれば。1メートル以内の窓ガラス2枚に使用出来ます。落ち着いた色合いとリーフ柄がお洒落です。
付属品S字フック12個入り セット内容2枚組 材質本体/アルミ蒸着ポリエステルシート・ポリエチレンフィルム・PET不織布、ハトメ/アルミニウム、S字フック/ポリプロピレン 質量(g)個装:約350、現品:約150/枚 寸法(cm)個装:約31×42×2.5 個装PP袋 アズワン品番65-1336-17 寸法(幅W×高さH)(cm)約90×200
1組(2枚)
4,158 税込4,574
9日以内出荷

手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。
仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48 付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム 材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS 寸法(mm)178×370×380 質量(kg)約9.6 電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ) 最大消費電力(W)300 ウォームアップ時間5分(to 170℃) 温度設定範囲(℃)80~200/1.0 アズワン品番4-6030-01
1個
429,000 税込471,900
翌々日出荷