騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別横型
材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム
外寸(mm)630×457×650
内寸(mm)550×350×550
アズワン品番3-9135-02
1個
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)
材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
内寸(mm)560×483×864
電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)
最大消費電力(W)27
取付ピッチY(mm)50
平均消費電力(W)4
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
パッキン【扉】マグネット式
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
校正証明書一般校正
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC
保証期間3年
棚板間隔(mm)50
ヒーター(W)400
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)4.8
タイマー時間最大30時間
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
安全装置過熱防止温度ヒューズ
タイプ扉/カーテン
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304
寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン品番3-629-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
メラミン天板を採用した硬度をもってオフィス・クリニック・ご家庭など多くの場面で活躍します。
仕様●材質:棚板/低圧メラミン化粧板・芯材パーティクルボード、フレーム/アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂)
メラミン天板を採用した硬度をもってオフィス・クリニック・ご家庭など多くの場面で活躍します。
仕様●材質:棚板/低圧メラミン化粧板・芯材パーティクルボード、フレーム/アルミ(フレーム部アルマイト、コーナー部アクリル塗装)、テーパードスリーブ4組(ABS樹脂)
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール
風量1m3/min
シート厚さ(mm)0.3
殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂
全長(mm)2135
外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約67
風量(m3/min)10
電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き
清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当
アズワン品番3-1353-01
1台
¥557,000
税込¥612,700
30日以内出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
フィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
仕様ファンユニット1台・イオナイザー付き
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
消費電力86/88W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
オゾン発生量0.05ppm未満(正面50mm)
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
イオンバランス±30V以内
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
除電時間(秒)5以下
サイズ(mm)700×500×550(765)
アズワン品番3-390-06
イオン発生方式直流高圧コロナ放電式
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌々日出荷
カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
風量(m3/min)約1
風速(m/s)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)200×200×50
電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース
簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
関連キーワード