カテゴリ

  • クリーンルーム用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • Jフロント建装(26)
  • ハーフェレ(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • アイリスチトセ(13)
  • 日学(5)
  • シンエイ(5)
  • 摂津金属工業(3)
  • PROX(プロックス)(3)
  • H&H(2)
  • コクヨ(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • サンプラテック(2)
  • 弘益(2)
  • 城東テクノ(2)
  • ROCKY(2)
  • 伸榮産業(2)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • ケルン(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミ枠フレーム」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル アズワン【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタルアズワン
1,894税込2,083
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
HEPAフィルターをバリューアップ!抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)サイズ(mm)900×503×811作業面寸法(mm)857×410吹出風速(m/s)0.6材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステルサービス分類レンタル
紫外線照射ワークスペース 254nm アズワン紫外線照射ワークスペース 254nmアズワン
147,000税込161,700
1個
12日以内出荷
遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。
仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)寸法(mm)有効作業面:557×410質量(kg)約18電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き)殺菌灯15W×1灯照明庫内:LEDタイマー設定最大30分サイズ(mm)600×475×806アズワン品番4-6518-01
クリーンベンチ CTシリーズ アズワンクリーンベンチ CTシリーズアズワン
154,000税込169,400
1台
当日出荷から31日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
卓上型ドラフト アズワン卓上型ドラフトアズワン
172,000税込189,200
1セット
翌々日出荷
アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)質量(kg)21.2電源AC100V 50/60Hz消費電力93/110W風量(m3/min)6.7/5.8電源コード(m)1.8(2Pプラグ)本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)アズワン品番3-4060-01静圧(kPa)0.36/0.5
卓上型ドラフト アズワン卓上型ドラフトアズワン
218,000税込239,800
1個
当日出荷
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)質量(kg)21.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら