5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 質量(kg)約1.5 電源AC100V 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-2944-11 タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
45,400 税込49,940
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-4595-31
1個
31,900 税込35,090
当日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム 形状水槽:丸型 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
42,900 税込47,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1台
295,000 税込324,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)