「アルミ複合板」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HEPAフィルターをバリューアップ!。抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
サイズ(mm)900×503×811
作業面寸法(mm)857×410
吹出風速(m/s)0.6
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
サービス分類レンタル
アズワン品番1-6088-01
付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個
材質外装:アルミ複合板
型式真空ポンプ:ダイアフラム型
寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758
質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板
電源単相100V 50/60Hz
全高(mm)460
キャスター有り
排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24
材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能)
キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)
材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上)
材質(棚板)スチール焼付塗装仕上
コンセント仕様3Pプラグ×2個
材質(天板)ステンレス(SUS304)
電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m)
到達真空圧力5.3kPa
外寸法(mm)300×222×570
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
1台
¥298,000
税込¥327,800
31日以内出荷
遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。
仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1
材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
寸法(mm)有効作業面:557×410
質量(kg)約18
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き)
殺菌灯15W×1灯
照明庫内:LED
タイマー設定最大30分
サイズ(mm)600×475×806
アズワン品番4-6518-01
1個
¥147,000
税込¥161,700
12日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。2人同時に作業ができますので効率的です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
グレード100
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
関連キーワード