ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。
昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
熱中症対策に必要な応急処置アイテムを揃えています。軽量で持ち運びに便利なポーチが付属しています。熱中症対処マニュアルが付属しておりうちわとしてもご使用いただけます。瞬間冷却材で瞬時に局所を冷やすことが可能です。またウォーターバッグと冷感タオルを使用して持続的に体を冷やすことができます。経口補水液と梅タブレット入りで水分と塩分補給可能です。
夏におすすめのノベルティグッズ。
お店の集客や販促にお役立てください。
水を入れてファンを回すと、ミストになり涼しい風をおくります。
仕様●サイズ:幅9×奥行5.5×高さ19.5cm●2色(ブルー、ピンク)×各6●ディスプレイボックス入り●電池不要●手動式●対象年齢6歳以上
アズワン品番67-3073-63
1個(6個×2色)
¥7,510
税込¥8,261
7日以内出荷
ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP
容量(mL)【ウォータータンク】250
寸法(mm)115×106×99
電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A
付属品USBケーブル(全長:約1.4m)
仕様【風速】3段階
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
直径16cmの大きな羽根が創り出す風と、5口の噴霧によるW冷却で最強のひんやり体験を味わえるミストファン。この夏、強力な気化熱で最高のひんやり空間体験直径16cmもの大きなファンによる大風量、。そして5口から噴霧されるミストこの両方が創り出すひんやり空間を、この夏味わいませんか!。最大22時間噴霧!長く続く涼しさの秘密風を生み出す羽根はなんと直径16cm!。強風とミストで効率よく気化熱を生み出します。また、タンクは1200mLと大容量のため、涼しい快適を長時間作り出すことができます。最大22時間噴霧!長く続く涼しさの秘密 最大22時間噴霧!長く続く涼しさの秘密!。風量は4段階、噴霧量は3段階の調節機能を搭載。暑さやシーンに合わせて、。全12パターンからお好みの涼しさ選べます。ファンのみの使用も可能です!。目で涼み、肌で感じる。LEDと氷の相乗効果給水タンク内にLEDを搭載し、。7色8パターンの淡い光を楽しめます。氷を入れてミストを冷やすとともに見た目からも涼を感じられ、より快適に!。嬉しい!便利!実用的なポイント満載ルーバーによる風向調節やリモコンによる操作など、嬉しいポイントがたくさん!。USB給電式と4本脚付きなので、デスクの上でも大活躍間違いなしです。ルーバーを取り外すと、ファン中央にアロマ用フェルトが内蔵されています。お好みのアロマを2~3滴垂らすことで、香りによる快適空間も演出!
関連キーワード