4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF) 全長(m)3.3 ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8 アズワン品番4-6364-01 適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。 材質(センサーシース)SUS316 ケーブル長(m)2 接続(容量)抵抗負荷MAX15A センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm 温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式) 温度調節精度±0.3%FS±1digit 安全機能過昇防止リレー
1個
52,700 税込57,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
1台
2,475 税込2,723
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
1個
267 税込294
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)