接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF)
全長(m)3.3
ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8
アズワン品番4-6364-01
適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌々日出荷
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。
電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。
材質(センサーシース)SUS316
ケーブル長(m)2
接続(容量)抵抗負荷MAX15A
センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm
温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)
温度調節精度±0.3%FS±1digit
安全機能過昇防止リレー
仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300
質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)10
最高温度(℃)200
型番SHPR-4030
安全装置過電流保護・温度ヒューズ
電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)
材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング
アズワン品番3-1479-01
温度調節精度(℃)±2
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。
SCRによる高精度なコントロールが可能です。
本体寸法(mm)145×220×200
接続(容量)15A
入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)
電源コード(m)2
設定温度(℃)0~1000
温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き)
動作(制御)PIDオートチューニング
電圧許容範囲定格電圧の10%
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)
質量(kg)11.8(コントロール部含む)
材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430)
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)10
最高温度(℃)300
型番HPRW-4030
安全装置過電流保護
電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ
材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング
アズワン品番2-661-01
1個
¥204,000
税込¥224,400
当日出荷
低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番2-7945-01
仕様[リード送り量]ハンドル1回転4mm
ストローク(mm)0~70
寸法(mm)250×150×492
質量(kg)約18
タイプアナログ
電源AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)80×60
センサーK熱電対
電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)
温度制御マイコン式比例制御
ヒーター容量(W)160
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥210,000
税込¥231,000
当日出荷
振盪台寸法(mm)300×200
電源コード(m)3
電源プラグアースピン付き3P
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)0~50
許容負荷荷重(kg)2
ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様本体(1ブロック用)
付属品アルミブロック:ブロック取り外しハンドル
材質槽/PTFEコートアルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)190×265×110
本体質量(kg)2.3
電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)
精度(℃)温度制御:±0.2
温度制御方式PID制御
温度調節範囲(℃)室温:+5~150
ヒーター容量(W)120
アズワン品番2-2007-31
タイマー1分~99時間59分
温度設定単位0.1℃
安全機能170℃加熱時電源OFF
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。
寸法(mm)540×373×630(45°角度時)
質量(kg)14.3
方式【造粒】回転による雪だるま方式(左回転)
回転数(min-1[r.p.m])20~112
寸法(Φ×mm)300×120(造粒容器内寸)
電源(V)AC100(50/60Hz)
プラグ形状アースピン付き3P
処理量1kg(45°角度時)
角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
プレート寸法(mm)80×60
ストローク(mm)0~70
最大荷重(kg)約500
加熱温度(℃)20~200
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)
ご要望の多い600℃対応を実現。作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意。天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。
最高温度(℃)300
プレート寸法(mm)400×300
寸法(mm)440×347(372)×123
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(アース付き3Pプラグ)
マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
モーター【撹拌】DCモーター
撹拌方式偏芯
外寸(mm)270×270×122
電源(V)AC100(50/60Hz)1A
電源コード(m)2(3Pプラグ・アース付き)
回転数(min-1[r.p.m])100~2000
天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ。プレート部とコントロール部が分離していますので、ドラフトなどの中でプレート単体の使用が可能です。本体・コントロールボックス間は約2m(分離可)です。プレート部に縁がありませんので、様々な用途に使用できます。プレート脚部は折りたたむことができ、薄さ39mmまでコンパクトになりますので収納に便利です。コンパクトなので設置・移動が容易です。
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類
材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板
質量(kg)約40
電源AC100V・50/60Hz・10A
内寸法(mm)400×335×370
内容量(L)50
棚板数(枚)2枚
電源コード(m)3
機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間
外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。
冷媒R-134a
温度設定範囲(℃)-15~+50
材質(脚部)ゴム脚
電源プラグアース付き3Pプラグ(L字)
アズワン品番1-423-01-22
霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)
警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
1台
¥228,700
税込¥251,570
10日以内出荷
EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mV
アズワン品番65-2166-80-20
校正証明書一般校正
1台
¥123,000
税込¥135,300
11日以内出荷
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。
ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番2-7816-01
回転数40~280rpm
回転数(min-1[r.p.m])40~280
寸法(mm)406×290×240
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)
適合サイズ(Φmm)[ポット]90~180、重量20kg
タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
1個
¥164,000
税込¥180,400
欠品中
仕様ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg
質量(kg)約20
回転数(min-1[r.p.m])40~280
電源AC100V 50/60Hz
型番PM-002
電源コード(m)2.5(3Pプラグアース付き)
タイマー設定0~9時間59分(1分単位)
サイズ(mm)661×290×240
アズワン品番2-7816-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
12日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。 用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。 振盪速度をデジタル表示します。
付属品点検検査書類
回転数(min-1[r.p.m])15~160
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)3(3Pプラグ・アースピン付き)
振幅(mm)25
使用周囲温度(℃)0~+50
サイズ(mm)300×254×148
アズワン品番2-7827-01-22
振盪方式往復・旋回切り替え式
振盪速度(min-1[r.p.m])15~160
振盪台寸法(mm)300×200
許容負荷荷重(kg)2
1台
¥150,000
税込¥165,000
欠品中
関連キーワード