「アース板」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
アズワン品番1-6129-01 材質(本体)静電性PMMA(アクリル) 材質(キャスター)PA(ナイロン) 内寸法(mm)560×483×1486 型番SD-SSE 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(棚板)ステンレス 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×517×1770 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
256,000 税込281,600
21日以内出荷

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
仕様【扉パッキン】マグネット式 付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミ タイプ静電仕様 キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×517×1765 本体質量(kg)48 内寸(mm)1138×483×1486 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 材質(棚板)ステンレス アズワン品番1-6129-12 棚板寸法(mm)490×460 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
498,000 税込547,800
21日以内出荷

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
1個
98,100 税込107,910
22日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板と棚はパンチング加工を施しています。 クリーンルーム内での使用に適しています。 550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。 500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 寸法(mm)600×400×800 キャスターΦ50mm、ウレタン製 棚間隔(mm)450 高さ(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
30,700 税込33,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力磁石で力強く粉砕マグネット乳鉢専用のスターラーです。マグネット乳鉢1個を自公転させながら粉砕します。フィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。ブラシレスモーター採用で低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで直感的な回転数制御が行えます。フェノール樹脂天板で耐油性・耐酸性に優れ、軽量です。連続運転、タイマー運転を選択できます。
用途安全装置:過電流保護ヒューズ本体重量:約2.8kg 仕様天板サイズ(mm):180×180、磁石:ネオジム(0.51T)、電源(m):AC100V 50/60Hz 3Pアース付きコード2.5 材質(本体)SPCC(アクリル塗装) 回転数(min-1[r.p.m])50/60Hz/50~500 耐荷重(kg)20 本体質量(kg)約2.8 モーターDCブラシレス(35W) 安全装置過電流保護ヒューズ 最大消費電力(W)60 材質(天板)フェノール樹脂 本体サイズ(mm)180×180(191)×105 タイマー時間0.05~1分/0.5~10分/0.05~1時間/0.5~10時間 タイマー設定アナログ設定タイマー時間4動作切替可 アズワン品番4-569-01
1個
120,000 税込132,000
12日以内出荷

作業台サイズに適合する規格の導電性PVCマット 改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した導電性PVCマットです。(2023年12月時点)作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用できます。補強用ガラス織布を使用し、強度・寸法安定性に優れています。 用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット 作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用可能補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れている
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。 アズワン品番68-0513-90
1巻
110,000 税込121,000
5日以内出荷

電子部品の作業台や保管棚向けの高品質導電性ゴムマット、改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合したマットです。(2023年12月時点)強度・寸法安定性・フラット性に優れ、表面は特殊加工で、光の反射を軽減しました。用途半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする作業台や保管棚のマット、補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れている表面は特殊加工で、光の反射を軽減
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
1巻
222,000 税込244,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止マットを天板に採用しています。マットは耐油性・耐溶剤性に優れたゴム材質です。室内を明るくするホワイト系マットです。
1台
67,500 税込74,250
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帯電防止性能に優れたガス置換型です。 CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
材質(本体)帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様ガス整流スペース付き、アースターミナル付き 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) 材質(棚板)ステンレス(SUS304) 棚ピッチ(mm)72
1台
74,900 税込82,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。 補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています。 消防法施行令第4条の3に適合しています。 RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点) 半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする保管棚・作業台に。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):2●長さ(m):7.5●EPA接地抵抗:1.0×10^6≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●セット内容/付属品:アース線(SKY-8E)×2本、導通板(SKY-8T)×2枚●付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0408 アズワン品番67-5647-82
1巻
65,500 税込72,050
6日以内出荷

導電性重歩行用長尺床材 改正 RoHS指令10物質(RoHS2)(2023年6月時点)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた導電性の長尺床材 高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗が維持できます 半導体・電子部品組立、クリーンルーム等の静電気対策用床材
仕様●EPA接地抵抗値:1×105≦R≦1×108Ω(IEC61340-4-1準拠)●厚み:2.0mm●幅:1,820mm●長さ:10m/ロール●出荷単位:1ロール●【施工時の発注事項】●エレフィールフロアーの施工に際しては、施工マニュアルを用意しておりますので、施工マニュアルに従って施工してください●施工時に必要な溶接棒/SKY-141、アース線セット/SKY-8E、導通板/SKY-8Tは別売です●エレフィールフロアー発注時に合わせてご発注ください●コード番号:307-0001008 アズワン品番67-4909-39
1巻(10m)
211,000 税込232,100
7日以内出荷

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) 最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時) 外寸法(mm)355×460×495 電源コード(m)2(2Pプラグ) 外装スチール耐熱塗装 ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000 設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ 材質【炉体】セラミックファイバー 電源AC100V 10A 安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度) 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)150×190×120 質量(kg)30 センサーR熱電対 プログラム機能16ステップ・8パターン 仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用 アズワン品番1-5925-11
1個
654,000 税込719,400
当日出荷

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000 昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態) センサーR熱電対 制御方式PID制御 機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) プログラム機能16ステップ・8パターン 時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 電源コード(m)2(丸端子) 材質炉体:セラミックファイバー 外装スチール耐熱塗装 仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
1個
709,000 税込779,900
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)