「アース線」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,386 税込1,525
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。 片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865 質量(kg)約1.4 電源(V)AC200 電源コード(m)1(プラグ無し) 温度調節範囲(℃)30~110(可変) アース線の長さ(m)1 アズワン品番1-135-14
1個(18L)
62,500 税込68,750
欠品中

1枚
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。 材質(センサーシース)SUS316 ケーブル長(m)2 接続(容量)抵抗負荷MAX15A センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm 温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式) 温度調節精度±0.3%FS±1digit 安全機能過昇防止リレー
1個
52,700 税込57,970
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000 昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態) センサーR熱電対 制御方式PID制御 機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) プログラム機能16ステップ・8パターン 時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 電源コード(m)2(丸端子) 材質炉体:セラミックファイバー 外装スチール耐熱塗装 仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
1個
709,000 税込779,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製 荷姿完成品 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 棚ピッチ(mm)50
1台
204,000 税込224,400
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)~120 コンセント形状アース線付3Pプラグ 温度精度±3℃ 温度制御方式マイコンPID方式 適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
1台
63,900 税込70,290
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様本体(1ブロック用) 付属品アルミブロック:ブロック取り外しハンドル 材質槽/PTFEコートアルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)190×265×110 本体質量(kg)2.3 電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き) 精度(℃)温度制御:±0.2 温度制御方式PID制御 温度調節範囲(℃)室温:+5~150 ヒーター容量(W)120 アズワン品番2-2007-31 タイマー1分~99時間59分 温度設定単位0.1℃ 安全機能170℃加熱時電源OFF
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) 最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時) 外寸法(mm)355×460×495 電源コード(m)2(2Pプラグ) 外装スチール耐熱塗装 ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000 設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ 材質【炉体】セラミックファイバー 電源AC100V 10A 安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度) 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)150×190×120 質量(kg)30 センサーR熱電対 プログラム機能16ステップ・8パターン 仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用 アズワン品番1-5925-11
1個
654,000 税込719,400
当日出荷

帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。0~90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。
1台
47,900 税込52,690
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角型に編組した角打ちパッキンです。 一切の潤滑剤を含んでいないパッキンです。 各種工業炉、ダクトシール、マンホールなどの用途に適します。
材質アルカリアースシリケートウール(金属線補強)
1巻
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。SCRによる高精度なコントロールが可能です。
測定温度範囲(℃)0~1000 校正証明書一般校正
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。 SCRによる高精度なコントロールが可能です。
本体寸法(mm)145×220×200 接続(容量)15A 入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm) 電源コード(m)2 設定温度(℃)0~1000 温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き) 動作(制御)PIDオートチューニング 電圧許容範囲定格電圧の10%
1個
164,000 税込180,400
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適応容量(L):200、アース線長(m):1 質量(kg)約2.2 電源(V)AC200 消費電力(W)2000 電源コード(m)1(プラグ無し) 温度調節範囲(℃)30~110可変 サイズ(mm)250×1780 アズワン品番1-135-16
1個(200L)
102,000 税込112,200
12日以内出荷

操作しやすいフットスイッチ付きです。
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、シート/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)・ウレタン 高さ(mm)450~830 電源(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)等分布荷重/300、稼動時荷重/150 コード長さ(m)フットスイッチ/1.5、電源/3(アース線付き) 消費電力100W・1A 昇降時間(秒)上昇/約29、下降/約25(100kg荷重時)
1台
219,800 税込241,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様適応容量(L):20、アース線長(m):1 質量(kg)約1.1 電源(V)AC200 消費電力(W)600 電源コード(m)1(プラグ無し) 温度調節範囲(℃)30~110可変 サイズ(mm)200×860 アズワン品番1-135-15
1個(20L)
73,400 税込80,740
24日以内出荷