仕様ファン内蔵、ライト常点、ACアダプター式
質量(kg)5
消費電力(W)26
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)320×90×280
設置場所屋内
アズワン品番61-7262-05
収納時寸法(cm)31×31×31
寸法(幅W×高さH)(cm)(内径)220×230
1個
¥37,400
税込¥41,140
7日以内出荷
横アーチを補正し、つま先や外反母趾の痛みをやわらげます。遠赤外線糸を使用した薄型の生地でフィット感に優れています。
材質PU(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・綿
適合部位足先
足の横アーチにアプローチしながらムレ対策もするサポーターです。
足本来の形である横アーチにアプローチすることで、快適な歩行をサポートします。
三菱ケミカル(株)キトサン練り込み繊維「 ニュー ターフェル パークリン(R)」を使用。
足先が5本指タイプなので、足ムレ・ニオイ対策にも。
薄手なので、靴下・ストッキングの下やブーツの下にも重ね履きできます。
仕様●材質:綿、アクリル、その他●適応サイズ:22~26cm●男女兼用フリーサイズ
アズワン品番67-5282-20
1組(2足)
¥990
税込¥1,089
10日以内出荷
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
寸法(mm)70×28×255
測定範囲20~100KHz
質量(g)260
電源9V電池×1個(別売)
アズワン品番4-374-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥38,800
税込¥42,680
当日出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
仕様発生周波数:40KHz
寸法(mm)50×26×146
質量(g)122
電源9V電池×1個(別売)
アズワン品番4-374-02
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。
色ブラック
キャスターあり
背もたれなし
座高(mm)430~560
高さ調節可
アズワン品番3-5945-01
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌々日出荷
上部パネル追加前垂れ防止設計で機能アップ!、折りたたみ式で設置が簡単。、1ポケットにコピー用紙150枚分入ります。、ポケットをアーチ状にしているため、パンフレットやチラシがまっすぐ立ちます。、薄手のパンフレットであれば最大26cmまで収納できます。、下部ネットにパンフレットのストックを置くことがきます。取り外しはできません。、生産時期によって、細部のデザインが変更になる場合がございます。
オムロンの音波式電動歯ブラシ。乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現。3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。アーチカットだから、奥歯までしっかり磨けます。
付属品お試し用単4電池2本、歯垢除去ブラシ1本付
材質ABS樹脂
質量(g)60
直径(Φcm)2.18
全長(cm)20
アズワン品番60-2118-25
1個
¥3,528
税込¥3,881
5日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
Wタイヤ、乗用車、バイク等のタイヤに空気充填が出来ます。対応バルブは米式。
関連キーワード