15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異物混入対策として、ブルーのゴムを使用しています。水まわりの作業に適しています。
1袋(50枚)
1,020 税込1,122
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。
材質ナイロン織物(両面ウレタンコーティング) 仕様抗菌仕様 全長(mm)約400 機能抗菌、耐油、耐熱 アズワン品番2-7338-01 特性抗菌、耐油
1双
1,703 税込1,873
当日出荷

無縫製のため、糸切れによる穴あきや糸の異物混入がありません。防水性に優れ、軽くてしなやかです。
材質PU(ポリウレタン)ラミネート・ポリエステル 全長(mm)400
1袋(20枚)
11,088 税込12,197
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強い不織布との組み合わせにより耐久性に優れています。
材質内側/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、外側/PE(ポリエチレン)フィルムラミネート トラスコ品番818-8567 全長(mm)455 アズワン品番8-4024-01
1箱(100枚)
8,316 税込9,148
翌々日出荷

表面はウレタンラミネート加工で汚れにくく、耐薬品性・防カビ性に優れています。
全長(mm)400 素材ポリエステル(表面ウレタンラミネート加工) 特性耐薬品性・防カビ性
1双
1,290 税込1,419
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。 耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー 材質高強度PE(ポリエチレン) アズワン品番4-1072-01
1双
1,230 税込1,353
当日出荷

縫製せず、高周波溶着でゴムを取り付けていますので、防護性に優れています。全長460mmですので、肘より上まで保護できます。
厚さ(mm)0.15 全長(mm)460 アズワン品番4-6259-01 素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1双
545 税込600
翌々日出荷

吸汗性・速乾性に優れています。 視認性の高いデザインです。
素材ポリエステル、ポリウレタン 特性吸汗性・速乾性
1双
2,490 税込2,739
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン サイズフリー アズワン品番4-6813-01
1双
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ポリエステル生地に導電糸を織り込んだアームカバーです。 クリーンルーム内や静電気対策の必要な作業に使用可能です。
材質ポリエステル(導電糸入り) 全長(mm)330 ブルー サイズフリー 表面抵抗値(Ω)1.0×10^6 アズワン品番4-4946-01
1双
779 税込857
当日出荷

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。 耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー 材質高強度PE(ポリエチレン) アズワン品番4-1075-01
1双
1,420 税込1,562
当日出荷

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン サイズフリー アズワン品番4-6814-01
1双
1,298 税込1,428
翌々日出荷

長繊維のメタアラミド繊維から作られており、従来の耐熱素材より発塵性が低いです。
材質メタアラミド繊維 サイズフリーサイズ グレード(目安)クラス100~1000(ISO5~7) 耐熱温度(℃)300(短時間 最大180程度目安での使用を推奨) 表面抵抗値(Ω)10^7~10^9 アズワン品番4-6687-01 生地性能耐熱、静電
1双
21,700 税込23,870
12日以内出荷

材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(40g/m2) 全長(cm)40 アズワン品番1-7048-01
1袋(100枚)
4,790 税込5,269
当日出荷

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
1台
108,000 税込118,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)