用途フィルターハウジングのみ
アズワン品番1-3705-27
1個
¥8,415
税込¥9,257
翌々日出荷
カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。
測定範囲0~9.9uS/cm
電源AC100V 50/60Hz
最高使用圧力0.34MPa
表示水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示
外寸法(mm)96×86×96
アズワン品番1-3705-29
1個
¥74,900
税込¥82,390
6日以内出荷
イオン交換エレメントにより、樹脂交換が容易になりました。樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。樹脂再生もイオン交換エレメントを再生に出すことでボンベの送付は不要です。
セット内容イオン交換エレメント×1個、自立式スカート×1個、ホースニップル+ホース(2m)×2、本体容器専用レンチ×1
直径(Φmm)スカート:25
本体寸法(mm)Φ180×595
標準流量(L/h)30~120
イオン交換樹脂(L)5
アズワン品番1-7669-01
採水量約1600L(純水)
運転質量(kg)8.5
使用水温(℃)5以上40未満
採水水質(μS)10以下
原水圧力(MPa)0.05~0.5
採水量(L/min)1.6
1台
¥65,700
税込¥72,270
当日出荷
関連キーワード