41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
47,520 税込52,272
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。
アズワン品番1-7669-20 仕様新品樹脂 適合イオン交換エレメント式純水装置(DI-20BB)
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

1個ほか
13,900 税込15,290
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン交換エレメントにより、樹脂交換が容易になりました。樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。樹脂再生もイオン交換エレメントを再生に出すことでボンベの送付は不要です。
セット内容イオン交換エレメント×1個、自立式スカート×1個、ホースニップル+ホース(2m)×2、本体容器専用レンチ×1 直径(Φmm)スカート:25 本体寸法(mm)Φ180×595 標準流量(L/h)30~120 イオン交換樹脂(L)5 アズワン品番1-7669-01 採水量約1600L(純水) 運転質量(kg)8.5 使用水温(℃)5以上40未満 採水水質(μS)10以下 原水圧力(MPa)0.05~0.5 採水量(L/min)1.6
1台
65,700 税込72,270
当日出荷

1個
5,490 税込6,039
当日出荷

1個
8,415 税込9,257
翌々日出荷

カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。
測定範囲0~9.9uS/cm 電源AC100V 50/60Hz 最高使用圧力0.34MPa 表示水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示 外寸法(mm)96×86×96 アズワン品番1-3705-29
1個
74,900 税込82,390
6日以内出荷


仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計) 付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個 寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3mm) 測定範囲(水質) 0<測定値≦3.0μS/cm 表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限) 使用環境周囲温度/0~50℃、周囲湿度/5~80%(結露なきこと) 消費電力(VA)2以下 表示範囲(℃)(水温)5~40 入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下 アズワン品番1-3705-25
1個
44,900 税込49,390
6日以内出荷

仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計) 付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個 寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3) 測定範囲【水質】0<測定値≦3.0μS/cm 表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限) 温度表示【水温】5~40℃ 消費電力(VA)2以下 入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下 周囲温度(℃)0~50 アズワン品番1-3705-25 周囲湿度(%)5~80(結露なきこと)
1個
44,900 税込49,390
6日以内出荷

91%のイソプロピルアルコールと9%の脱イオン水で湿潤させています。電子部品やプリンターヘッドのクリーニング等に使用できます。
材質ポリエステル サイズ(mm)76.2×101.6 アズワン品番7-087-15
1箱(80個)
11,000 税込12,100
翌々日出荷

AQUIS「ADGディスペンシングガン」は、高純度で腐食性の媒体のディスペンシングを可能にします。使用流体は脱イオン水をはじめとする高純度流体や腐食性流体などに適しています。
危険物の類別非危険物
1個
77,100 税込84,810
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AQUIS「ASGスプレーガン」は、高純度媒体や腐食性媒体の塗布を可能にします。使用流体は脱イオン水をはじめとする高純度流体や腐食性流体などに適しています。
危険物の類別非危険物
1個
65,300 税込71,830
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本薬局方準拠の精製水 イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20 適合規格A1相当 滅菌ろ過滅菌済 アズワン品番4-930-01 試験項目第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
4,340 税込4,774
当日出荷

RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2) 寸法(mm)320×340×470 質量(kg)約15 電源AC100V、50/60Hz 採水量(L/min)0.25 アズワン品番4-2855-01 採水量15L/h 除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300 全長(cm)36 質量(g/個)60 アズワン品番64-9346-60
1箱(24個)
52,900 税込58,190
5日以内出荷

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5~8.5(中性)
1個
2,950 税込3,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
効果その他 成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤 液性アルカリ性
1本ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
1セット(2本)ほか
4,150 税込4,565
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) 容量(mL)500 目盛なし 高さ(mm)225 口内径(Φmm)43 胴径(Φmm)73
1本
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


高い洗浄力で幅広い汚れに対応 防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。 加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。 油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
1個
12,801 税込14,081
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) 成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値12~13(アルカリ性)
1個
2,346 税込2,581
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) pH値6.5~8.5(中性) 内容量(kg)5 アズワン品番4-078-03
1個
15,741 税込17,315
当日出荷

サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
用途超純水洗浄済γ線滅菌済
1箱(10本)
6,140 税込6,754
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。 強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂 内径(Φmm)28 使用温度(℃)5~38
1個
5,830 税込6,413
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。 試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。 バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付き アズワン品番4-5700-01
1個
3,290 税込3,619
翌々日出荷

液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。 高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂 内径(Φmm)28 使用温度(℃)5~38
1個
6,180 税込6,798
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。 NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。 自動オフ機能(2分間)を搭載しています。 タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。 アズワン品番8-616-01
1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷

用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) pH値12~13(アルカリ性) 内容量(kg)5 アズワン品番4-079-03
1個
10,791 税込11,870
当日出荷

重曹パワーが面倒なお掃除のお手伝い!レンジ台・冷蔵庫などのキッチン周りから、壁や床などもお掃除できます。重曹のマイナスイオンの働きで汚れを良く落とします。界面活性剤を使っていないので二度拭きの必要がありません。泡が出ないから使いやすい!油汚れもスッキリ落とします。お徳用100枚!さらに+10枚の増量タイプ!!
材質レーヨン不織布 質量(g)約1606 シートサイズ(mm)約200×170 寸法(cm)約18×19.2×19 アズワン品番67-8176-55 配合成分アルカリイオン水、重炭酸イオン、炭酸イオン、BG、発酵エタノール
1個(300枚)
4,990 税込5,489
8日以内出荷

角度が30℃になっていますので、ベストポジションが得られます。カバーの一部に滑り止めがあり、安定したポジショニングが可能です。
仕様防水・銀イオン配合制菌加工(カバーのみ) 材質中身/PU(ポリウレタン)フォーム、カバー/ポリエステル100%(エステディマAg)
1個
6,534 税込7,187
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ) 寸法(mm)410×130×360 採水量約10~15L/hr 採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて) アズワン品番1-5733-01 耐圧(MPa)0.5 使用水温(℃)2~40℃
1台
32,400 税込35,640
8日以内出荷

40,000振動/分の振動で歯の表面をツルツルにします。 30秒毎に振動し、2分間で自動オフの機能を搭載しています。 Clean・Soft・Whiten・Massageの4つのモードを選択できます。
仕様●サイズ (mm):全長 約245/持ち手幅 約90●色:白●材質:本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン(デュポン社製)●防水保護等級:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属品:充電用保管スタンド×1個、交換用ブラシ 大×2本・小×1本●ブラシヘッドサイズ:大/(幅)12×(奥行)15×(高さ)23mm、小/(幅)10×(奥行)15×(高さ)20mm●※充電用アダプターは付属しません。 アズワン品番8-618-01
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷

プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液 弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ) 使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa 定格電圧(V)DC24 オリフィス径(Φmm)2 接続口径Rc1/8
1個
11,800 税込12,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素早く固めて飛散・拡散を防止し、処理が行えます。抗菌・消臭の持続力に優れています。大豆アミノ酸が主成分の抗菌・消臭剤がおう吐物に含まれる汚染物質や臭いを除去します。
成分アミノ酸・糖混合液・穀物抽出エキス・陽イオン界面活性剤・両性イオン界面活性剤・非イオン界面活性剤・イオン交換水・エタノール2.7% 対象約400~600gの嘔吐物・排泄物 アズワン品番8-7623-21
1セット
4,752 税込5,227
翌々日出荷

用途詰換え用(原液100%) 効果除菌、消臭 成分炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水・非イオン界面活性剤 タイプ詰換え用 濃度(%)100 アズワン品番8-6571-11
1個(5kg)
4,798 税込5,278
8日以内出荷

換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。 広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
仕様●容量:5kg×4本入+空ボトル●成分:界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤●液性:アルカリ性 アズワン品番3-5375-13
1セット(4本)
7,190 税込7,909
翌々日出荷