汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
サイズフリー
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
全長(cm)16.5±1
手の平幅(cm)9
アズワン品番1-4293-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥2,693
税込¥2,962
当日出荷
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履き用に適しています。
伸縮性があり、引張強度が優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
滅菌済
混率(%)ナイロン100(長繊維)
薄手でフィット感と伸縮性に優れており、作業が行いやすいです。
ムレやベタつきをを軽減し、アウター手袋からの着脱をスムーズにします。
優れたフィット感で作業しやすく!
色白
混率(%)ナイロン100
薄手でフィット感と伸縮性に優れており、作業が行いやすいです。
ムレやベタつきを軽減し、アウター手袋からの着脱をスムーズにします。
滅菌タイプをラインナップ!
色白
滅菌済
混率(%)ナイロン100
ムレやベタつきを軽減し、上履き手袋との着脱が容易です。
材質キュプラ・ポリエステル
タイプ指あり
入数(双)10
ムレやベタつきを軽減し、上履き手袋との着脱が容易です。細かな作業に適しています。
材質キュプラ・ポリエステル
タイプ指なし
入数(双)10
耐切創性に優れたインナー手袋です。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージ
アズワン品番3-1822-01
1双
¥619
税込¥681
当日出荷
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
ニトリル手袋の耐切創インナーとして、クリーンルーム内でも使用可能です。
材質高強度PE
熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01
全長(cm)30±2
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約10
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐薬品
耐熱温度(℃)200
材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)
材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
¥12,900
税込¥14,190
欠品中
関連キーワード