不織布の表面に新規抗ウイルス材のナノ粒子を加工しています。
新規抗ウイルス材の力で、薬剤を使わずにウイルスや細菌を抑制する使い捨てタイプのシートです。
シートは乾いた状態で包装されており、ドライでもウェットでもウイルス・細菌を抑制することができます。
薬剤を使用できないような場所へのウイルス・細菌対策でお困りの方に適した設計です。
吸水性が良く、拭き取り性に優れたコットン素材を使用しています。
用途薬剤を使用できないような場所へのウイルス・細菌対策
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
米国NIOSH認定のN95規格マスクです。花粉やウイルス対策におすすめです。ノーズクリップ付きで、顔にぴったりフィットします。口元を圧迫しない自然な立体構造です。個別包装されているので衛生的で、持ち運びにも便利です。
用途花粉、ウイルス対策に。
アズワン品番0-8084-01
仕様スタンダード
種別使い捨て防じん
形状カップ型
入数(枚)20
規格N95
吸気抵抗(Pa)(社内基準値)343以下
粒子捕集効率(%)(社内基準値)95%以上
使用限度時間(h)22
包装形態個包装
排気抵抗(Pa)(社内基準値)245以下
対象花粉・ウイルス等
1箱(20枚)
¥3,069
税込¥3,376
当日出荷
米国NIOSH認定のN95規格マスクです。花粉やウイルス対策におすすめです。ノーズクリップ付きで、顔にぴったりフィットします。口元を圧迫しない自然な立体構造です。個別包装されているので衛生的で、持ち運びにも便利です。
用途花粉、ウイルス対策に
アズワン品番0-8084-03
仕様バルブ付き
種別使い捨て防じん
形状カップ型
入数(枚)20
規格N95
吸気抵抗(Pa)(社内基準値)343以下
粒子捕集効率(%)(社内基準値)95以上
使用限度時間(h)25時間
包装形態個包装
排気抵抗(Pa)(社内基準値)245以下
対象花粉・ウイルス等
ひもタイプお面式
1箱(20枚)
¥4,257
税込¥4,683
当日出荷
除菌力のあるpH領域に生成した微酸性次亜塩素酸水です。ウイルス等の感染予防対策に適しています。水のような手触りで即効性があり、幅広い用途に使用できます。
主成分次亜塩素酸ソーダ・希塩酸・水
容量(L)20
使用期限冷暗所保存で製造後約3ヶ月
アズワン品番8-7866-51
1箱
¥11,880
税込¥13,068
翌々日出荷
建物の外壁にコーティングすると排気ガスを分解して空気を浄化します。
酸化チタン分子自体が基材へ固定する能力を持ち、バインダーを必要としません。
乾燥後は水に溶解せず強固で容易に剥がれないため、長期に効果が持続します。
光触媒は太陽光、照明で常に効果を発揮します。
空気が対流しコーティング面に触れるたびに抗菌・抗ウイルス・防カビ防臭対策ができます。
人体に安全なため、あらゆる場所に散布することが可能です。
床・壁・天井や、カーテンや衣服などの布類、革製品、家具類、金属製品にもコーティング可能です。
酸化チタンの中でも安全性の高い、アナターゼ(結晶体の種類)を使用してます。
仕様●内容量(mL):150●液性:中性●成分:水99%・酸化チタン0.9wt%の化合物●効果持続期間:約36ヶ月
アズワン品番68-4541-96
1箱(30本)
¥107,000
税込¥117,700
33日以内出荷
関連キーワード