「ウエス ケース」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。
1枚ずつ容易に取り出しできます。
壁に取り付け可能な取り付け穴があります。
アズワン品番2-7851-01
材質塩化ビニル樹脂
寸法(mm)210×180×170(収納部130)
質量(g)約700
シートサイズ(mm)380×330(4つ折タイプ)
取付用ねじ穴Φ4.5mm×2ヶ所
1個
¥9,390
税込¥10,329
当日出荷
取り出しスムーズ底面に取出し口があるためスムーズに取出しが可能です。
キャッチワイプの保管に便利!キャッチワイプ(4-1304-01~04・51~54)のシートサイズ300×340mm(4つ折タイプ)のワイプ等が収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。
材質PVC
シートサイズ(mm)収納:300×340(4つ折りタイプ)
身近な所で必要な時に簡単に取り出せます。
壁に掛けての使用も可能です。
材質本体/PMMA(アクリル)、背面の板/PVC(塩化ビニル樹脂)
キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。
用途キムタオルを便利に保管!
静電気対策を施した9×9インチワイパー用ケースです。2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。
用途9インチ用
仕様表面抵抗値:≦10^8Ω
材質アクリル
外寸(mm)241×241×100
内寸(mm)235×235×94
穴サイズ(mm)Φ100
アズワン品番3-8998-01
1個
¥27,900
税込¥30,690
12日以内出荷
【優しい肌触り感】摩擦刺激が肌のバリア機能を下げ、肌荒れを引き起こすと言われています。本製品は凹凸のない平らな生地を採用し、肌への摩擦を最小限にしました。
【丈夫なシート】水に濡らしても毛羽立ちしにくく、繊維が肌に残りにくいため、ふき取り後の繊維残りによる不快感が発生しにくいです。
【厳選された原材料】お肌にやさしい100%天然コットン素材を採用しており、化学物質・蛍光剤・防腐剤などを使わずに仕上げているため、特にニキビが気になる方や敏感肌の方でも安心してご使用いただけます。
【衛生的・使い勝手の良さ】使い捨てのタオルは、衛生的かつ洗濯の手間がいりません。また濡れた状態で絞っても破れにくいので、洗顔ふき取り後にシンク周りやキッチン周りの拭き掃除に使用することもできます。
【安心の品質】製造毎に「吸水性能」「pH値」「摩擦耐性」「外観」などを検査しており、安心してお使いいただけます。
用途洗顔後のふき取り。水を含ませてふき取ることでメイク落としにも使用可能です。また、乾湿両方で拭き掃除等にも使用できます。
区分新品
質量(g)袋/約150
シートサイズ(mm)200×180
生地の種類綿100%
エコノミーは、洗浄後の手拭きなど、簡単な汚れのふき取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。
ホワイトは、ガラス器具やサンプルのふき取りなどソフトなタッチが自慢です。吸水性に優れています。衛生面の用途にもお使いいただけます。
股部等動きの中で負荷がかかる部分を補強しています。ウエスト全体にゴムが入っているので、ずれ落ちを防止します。通気性・柔軟性に優れています。
機能帯電防止
関連キーワード