瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。キャスター付きで移動が容易です。
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304
容量(kW)1
電源AC100V 50/60Hz
ヒーター寸法(mm)直径Φ180
電源コード(m)2(プラグ付き)
温度調節範囲(℃)0~120
本体長さ(mm)290
アズワン品番1-3972-21
1本
¥38,000
税込¥41,800
翌々日出荷
ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP
容量(mL)【ウォータータンク】250
寸法(mm)115×106×99
電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A
付属品USBケーブル(全長:約1.4m)
仕様【風速】3段階
酸素ボンベ(425L・623L)の収納・持ち運びができます。外側にマスク、チューブ、デマンドバルブなどを収納できるジッパー式ポケットがあります。拭き取り可能なターポリンを採用しています。防水・耐久性のある素材で、汚れを拭き取ることができます。
質量(g)900
材質ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×140×215
固定用ベルトで酸素ボンベ(3.4L)を固定できます。バッグ上部と両サイドにグリップハンドルを装備しています。余裕のある収納スペースは、関連の資機材なども収納できます。楽に開閉できるダブルファスナーを採用。防水・耐久性のある素材で汚れを拭き取ることができます。
質量(kg)2.58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×660×196
材質ターポリン
先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。
NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。
自動オフ機能(2分間)を搭載しています。
タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。
アズワン品番8-616-01
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
寝たままの状態でシャンプーができ、車椅子でも使用することができます。
ひとつのタンクで給排水を機能的に行い、準備や片づけ、持ち運びも簡単です。
関連キーワード