付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質外装/SPC焼付塗装仕上げ、内装/アルミニウム
質量(kg)約6
電源AC100V 50/60Hz
消費電力200W
安全装置温度ヒューズ
温度調節バイメタル式 サーモスタット
外寸法(mm)(幅)450×(奥行)285×(高さ)330
アズワン品番0-8199-01
庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)
庫内容量(L)約18(おしぼり65~80本)
庫内温度(℃)70℃±10
1台
¥31,200
税込¥34,320
翌々日出荷
電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。
用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)120
質量(kg)6
タイプ殺菌灯付
容量(L)10(おしぼり約50本)
電源AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×290
殺菌灯2W×1灯
アズワン品番0-1023-11
庫内寸法(mm)274×195×185
庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80
松吉医科器械コード20-3658-00
1個
¥64,350
税込¥70,785
翌々日出荷
関連キーワード