5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
20,300 税込22,330
6日以内出荷

仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600 付属品交換用フィルター・ケース 質量(kg)4 電源(V)AC100~120 集塵容量(L)6.5 風量1.3m3/min(MAX) サイズ(mm)160×310×185 アズワン品番1-7574-01 静圧(Pa)12.4k(MAX)
1個
115,290 税込126,819
翌々日出荷

手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に! 吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。 消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。 回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。 オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化 吸込仕事率(W)240 コード長さ(m)10 仕様吸入圧/1900mmAq(MAX) 付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚 電源100V50/60Hz 消費電力1000W 本体質量(kg)12 ホース長さ(m)2.3 風量2m3/min(MAX) 本体サイズ(mm)Φ300×750 集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付) 集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上 対象第1級クリーンルーム アズワン品番0-6544-01 運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置) タンク容量27L(回収容量10L)
1個
215,000 税込236,500
3日以内出荷

ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
付属品- 材質- 空気消費量(L/min)140 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)32 吸入流量100L/min 真空度(mmH2O)4000 アズワン品番1-7311-04
1個
46,900 税込51,590
翌々日出荷

触れるとふわっとやわらかく心地よいラグ。モダンな幾何学デザインがお部屋の上品なアクセントに。、重量感があるので、ズレにくくお掃除もラクラクです。、裏面はフローリングを傷つけにくい不織布貼り。、汚れても洗濯機で丸洗いできるのでお手入れ簡単。、※滑りやすいフローリング等でご使用される際は、すべり止めシートの併用をおすすめします。
仕様●素材:表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%
1個
13,700 税込15,070
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)