商品豆知識
軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
仕様消費電力(W):20
付属品フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド
材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
本体質量(g)約300
型番SHZ-020
本体サイズ(mm)243×86×103
アズワン品番2-4213-21
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
モーターACモーター
電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)
風量約1m3/min
棚板耐荷重(kg)20/枚
フィルターサイズ(mm)200×200×50
髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。
用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
シートサイズ(mm)290×290
1個
¥20,300
税込¥22,330
6日以内出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
サイズ(mm)300×300
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
寸法(mm)300×300
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
無縫製(ウェルダー)加工により糸くずが発生しません。ベルトは取り外し可能で、自分のベルトを通して使用可能です。
材質本体・ベルト部/PVC(塩化ビニル樹脂)、バックル/POM(ポリアセタール)
型番MKB-T1
サイズ(mm)180×50×150
アズワン品番3-5418-01
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム
棚板耐荷重(kg)20/枚
仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600
付属品交換用フィルター・ケース
質量(kg)4
電源(V)AC100~120
集塵容量(L)6.5
風量1.3m3/min(MAX)
サイズ(mm)160×310×185
アズワン品番1-7574-01
静圧(Pa)12.4k(MAX)
1個
¥115,290
税込¥126,819
翌々日出荷
関連キーワード