「エアシャワー 粘着」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。
用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
シートサイズ(mm)290×290
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
サイズ(mm)300×300
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
寸法(mm)300×300
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
関連キーワード