材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
付属品トラップ・レギュレーター
幅(mm)268
質量(kg)4.1kg
サイズ268×135×204mm
高さ(mm)204
奥行(mm)135
電圧(V)100
コンセント形状3P(変換プラグ無し)
コード長さ(m)1.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23
到達圧力(kPa)12
到達真空度(kPa)10.6
接続口径(Φmm)8
アズワン品番1-6685-31
騒音値(dB)(50/60Hz)50
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18/21
1台
¥57,300
税込¥63,030
翌々日出荷
関連キーワード