2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110 質量(kg)2 電源(V)AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W)150 機能機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分)5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.エアライトⅡ+通気孔を搭載した事により、高い通気性能を持ちます。 2.ABS製帽体とPC製ひさしの一体成形 帽体をABS製とした事で、製品質量を515gに抑えました。 従来製品ST#1330V-SE(525g)よりも軽量化しました。 また、前後のバランスが改善し、被り心地も向上しました。 3.ワイドシールド面(SEシールド)を内蔵 ST#1330V-SEと同じシールド面を使用。 側面からの飛来物からも目を守ります。 正面からの見通し寸法190mm(HGⅢシールドは172mm) 引き出し時の最上部を実測した沿面寸法は258mm(ST#101J-SHの場合183mm) シールド面に傷が付きにくい構造(1万回の動作テストでも、視界を遮るような大きな傷は付かない)や、シールド面のみの交換が可能、という点に関してもST#1330V-SEと同じです。
仕様●サイズ:W231×D284×H154mm●材質:ABS、PC アズワン品番67-7377-28
1個
17,325 税込19,058
4日以内出荷