有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01
セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
質量(g)120
外径(Φmm)ホースニップル:9
使用流体空気、窒素
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]
外寸法(mm)170×140
1個
¥16,260
税込¥17,886
当日出荷
仕様コード式
種別ミニブロアー
サイズW14×H26cm コード
アズワン品番61-7262-03
1個
¥32,300
税込¥35,530
8日以内出荷
フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。
リアルタイムで送風量・バッテリー残量・フィルターの目詰まり状態がブロアーに表示され、パーツ交換対象の把握に役立ちます。
一回の充電で15時間以上稼働するため、長時間の作業ができます。
付属品フード(不織布タイプ)・ホース・バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター
材質フード/PE不織布・ポリエステル無じん衣、レンズ/セルロース
サイズブロアユニット/220×225×80mm
区分(漏れ率)0.02%(S級)
質量(g)300
騒音値(dB)67
捕集効率(%)(DOP粒子)99.99(PL3)
風量(L/min)(最低必要)187(大風量形)、(範囲)187~215
稼働時間(時間)(公称)22(付属バッテリー使用時)
※人体に有害な揮発性有機化合物(VOC)ガスの吸着・除去が可能で、VOC使用時の有機溶剤中毒予防対策に適しています。
高性能HEPAフィルター・活性炭フィルターを搭載しています。
小型・軽量で持ち運びが容易です。
工事不要で設置が容易です。
有機溶剤中毒予防規則(有機則)対策に
仕様(最大ブロアー吸引率)140m3/h
付属品コンパクトフィルター、電源ケーブル、フレキシブルダクトホース×2本
寸法(mm)460×210×610
質量(kg)15
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)100
フィルター(コンパクト)H13パーティクルフィルター+ガスフィルター(50%活性炭+50%化学吸着)
騒音値(dB)<48(@1m)
効率(フィルター)99%@0.3μm
アズワン品番4-4091-01
静圧(Pa)2300(最大ブロアー)
1個
¥849,000
税込¥933,900
7日以内出荷
フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。
爆発性のある薬品を扱う現場でも使用していただける防爆構造です。
広視界を確保した面体により作業がしやすいです。
仕様(漏れ率)0.01%(S級)、国家検定番号:第TP126号
付属品フード・標準タイプホース・軽量バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター・キャリングシステム(ベルト・ベルトパット)
材質フード/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート
質量(kg)2.6kg
フィルターPS3
騒音値(dB)65
捕集効率(%)(NaCL粒子)0.9999
風量(L/min)(最低必要)189、(範囲)189~213
アズワン品番4-4366-01
強度(連結管)>196N
稼働時間(時間)(公称)5.5(付属バッテリー使用時)
1セット
¥723,000
税込¥795,300
11日以内出荷
関連キーワード