CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
仕様本体(ACアダプター付)
材質接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂
寸法(mm)57×166×36
質量(g)235
流体空気
タイプ吐出・吸引兼用
最大吐出量(L/min)1.5
電源コード(m)約1.5
最大真空到達度 (kPa)-26.6
アズワン品番1-7578-01
最大圧力(kPa)26.6(200mmHg)
1個
¥29,300
税込¥32,230
当日出荷
電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)
寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)
質量(kg)0.8
流体空気
オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。
吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。
吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE
寸法(mm)224×206×254
質量(kg)6.6
機能吐出・吸引兼用
最高圧力6.8bar(99PSIG)
排気量(L/min)18/22
到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar)
アズワン品番1-5827-01
1個
¥88,900
税込¥97,790
当日出荷
油成分・油臭・混入がありません。
オイル・カーボン等の使用は不要です。
モーター燃損保護装置付きです。
逆流等がありません。
仕様吐出・吸引兼用
付属品7mmチューブ(2m)
材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)
流体空気
モーターコンデンサー式、25W
排気量(L/min)12
ポンプダイヤフラム構造
付属品チューブ1.5m
精度MPa±1.6%
使用温度(℃)70
1個
¥184,000
税込¥202,400
10日以内出荷
吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
種別(耐蝕タイプ) 230×180×265mm
アズワン品番3-6720-01
1個
¥96,300
税込¥105,930
翌々日出荷
吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。
接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。
オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。
真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。
吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
付属品シリコンチューブ(1m)
寸法(mm)310×200×230
質量(kg)9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)
到達圧力(kPa)80
最高圧力(MPa)0.2
安全装置モーター過熱保護装置
電源コード(m)1.5
騒音値(dB)50
接続口径(Φmm)8
材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティング
アズワン品番3-6720-02
1個
¥128,000
税込¥140,800
当日出荷
金属タイプはIN/OUT4方向での接続が可能です(樹脂タイプは吸込み3方向、吐出2方向)。
エア切替部に新切替え機構を採用しました。
呼び水不要で完全自吸式のエア駆動式ポンプです。
接続口径Rc1/2(吸入口・吐出口)
常用圧力(MPa)0.2~0.7(エア)
最大吐出圧力(MPa)0.7
寸法(mm)Φ100×90
ホース長さ(mm)380
アズワン品番0-622-11
松吉医科器械コード24-2399-00
1個
¥554
税込¥609
当日出荷
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。
クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。
1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm
排気量(L/min)12L/min
アズワン品番1-7482-11
真空到達度-75kPa
排気圧力(Pa)0.2MPa
吸気量(L/s)12L/min
1個
¥34,000
税込¥37,400
当日出荷
仕様バッテリーパック
寸法(mm)72×65×38
質量(g)305(電池含む)
電源1.5V単3乾電池×8本(付属)
電源コード(m)約1.7 (2Pプラグ付)
アズワン品番1-7578-11
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
アズワン品番1-664-42
1本
¥127,000
税込¥139,700
13日以内出荷
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)のみ可能です。
ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。
減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。
数回のストロークで減圧が85kPaに達します。
ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。
チューブは付属していません。
サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:32mL/ストローク
アズワン品番67-5201-90
1個
¥53,900
税込¥59,290
7日以内出荷
オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番1-8989-01
付属品デシケーター用底板
材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上
質量(kg)7.1
容量(L)約9
内径(Φmm)245(デシケーター部)
電源100V 50/60Hz 0.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492
電源コード(m)1(2Pプラグ)
排気量(L/min)12
到達真空度-75kPa
1台
¥114,000
税込¥125,400
10日以内出荷
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。
ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。
減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。
数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。
ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。
減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。
サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク
アズワン品番67-5201-91
1個
¥75,900
税込¥83,490
7日以内出荷
仕様コード式
種別ミニブロアー
サイズW14×H26cm コード
アズワン品番61-7262-03
1個
¥32,300
税込¥35,530
8日以内出荷
自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
専用ポンプを使用して、約1分でマットのセッティングができます。断熱効果が高く、床面からの冷気を遮断して体温の低下を防ぎます。枕機能付きでクッション性に優れています。
液クロ用配管パーツです。送液ポンプの吸引口付近に取り付けることによりポンプヘッド内に気泡が入ることを防止します。
液クロ用配管パーツです。送液ポンプの吸引口付近に取り付けることによりポンプヘッド内に気泡が入ることを防止します。
液クロ用配管パーツです。送液ポンプなどの側面に取り付ける場合に使用します。
仕様除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式
付属品手押しポンプ
材質(天板)鋼板SPCC
固有振動数(Hz)2.5
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプDBL-EVSA20本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5372-01
1個
¥566,000
税込¥622,600
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Edwardsほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプDB30本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5369-01
1個
¥640,000
税込¥704,000
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプDBL-EVSA30本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5373-01
1個
¥578,600
税込¥636,460
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様OerlikonLeybold
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプDBL-SV65B本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5371-01
1個
¥743,000
税込¥817,300
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Thermoほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプLE本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5368-01
1個
¥461,000
税込¥507,100
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Varian
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプDBL-MS40本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5370-01
1個
¥743,000
税込¥817,300
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様ULVACほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)27
タイプタイプGWT本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)315×630×540
対応(メーカー)ULVACほか
外寸法(mm)425×740×680(680)
アズワン品番4-5377-01
1個
¥427,400
税込¥470,140
40日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)23
タイプタイプXDS本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)413×585×560
対応(メーカー)Edwardsほか
外寸法(mm)523×695×700(700)
アズワン品番4-5382-01
1個
¥455,000
税込¥500,500
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)17
タイプタイプRV3本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)185×490×500
対応(メーカー)Edwardsほか
外寸法(mm)295×600×640(640)
アズワン品番4-5379-01
1個
¥431,000
税込¥474,100
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Agilent
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)27
タイプタイプTS800
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)337×720×450
対応(メーカー)Agilent
外寸法(mm)447×830×595(595)
アズワン品番4-5378-01
1個
¥515,000
税込¥566,500
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)15
タイプタイプS本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)251×380×371
対応(メーカー)Edwardsほか
外寸法(mm)261×460×491(491)
アズワン品番4-5374-01
1個
¥323,000
税込¥355,300
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ